ナリカ
三眼実体顕微鏡 SRO-DX3
ハイスペックな三眼実体顕微鏡
Cマウントレンズアダプタの利用でデジタル顕微鏡カメラなどを取付けられます。
ハイアイポイント、広視野接眼レンズ採用で試料を隅々まで見渡せます。
付属品
ACアダプタ、目当てゴム、ダストカバー
寸法(mm)
205×275×350
質量(kg)
3.5
総合倍率
20×、40×
照明装置
白色LED光源(落射/透過、充電式)
ステージプレート
Mステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
接眼レンズ
WF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント
対物レンズ
2×、4×
鏡筒形式
45°傾斜鏡筒、360°回転式、Cマウントレンズアダプタ付属、眼幅調節、視度調節可能
変換方式
ターレット変倍式
焦準装置
鏡筒上下動式
内容量
1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43723358
D21-5184
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください