理科実験観察撮影装置 ToruSee(雲台付)

理科実験観察撮影装置 ToruSee(雲台付) - ナリカ理科実験観察撮影装置 ToruSee(雲台付) - ナリカ理科実験観察撮影装置 ToruSee(雲台付) - ナリカ理科実験観察撮影装置 ToruSee(雲台付) - ナリカ

理科の実験観察撮影の決定版
お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。
カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。
端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。
顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。
アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。
鉄製スタンドに固定できるスタンド用カメラ雲台とセットで撮影にも便利。

その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴)セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、F35-5040-04 カメラ用雲台寸法(mm)112×56×50全長(mm)スタンド用カメラ雲台:230対応OSWindows、ChromeOS有効画素数約200万画素接眼レンズ外径30mm以下撮像素子CMOSホワイトバランスオートフォーカスマニュアル支柱径(Φmm)スタンド用カメラ雲台:8映像出力USB2.0内容量1セット
注意
※別途アプリのインストールの必要はありません。
※顕微鏡を使用して撮影する場合は、像にケラレ等が発生することがあります。
※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43723419E31-7375-01
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

E31-7375 理科実験観察撮影装置Toru See
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする