理科実験観察撮影装置ToruSee(スタンド付)

理科実験観察撮影装置ToruSee(スタンド付) - ナリカ理科実験観察撮影装置ToruSee(スタンド付) - ナリカ理科実験観察撮影装置ToruSee(スタンド付) - ナリカ理科実験観察撮影装置ToruSee(スタンド付) - ナリカ

理科の実験観察撮影の決定版
お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。
カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。
端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。
顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。
アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。鉄製スタンド G-fit D型(雲台・タブレットホルダー付き)とセットで実験撮影などが便利に利用できる。

仕様サブ支柱穴、フラットバーホルダー、多目的ポケット、Dロック機構搭載その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴)付属品自在はさみ(マルチフック搭載)1個、タブレットホルダー 1個、クランプ 2個セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、F35-5043 鉄製スタンド G-fit D型寸法(mm)112×56×50対応OSWindows、ChromeOS有効画素数約200万画素材質(支柱)ステンレス接眼レンズ外径30mm以下台座寸法(mm)216×238×40撮像素子CMOSホワイトバランスオートフォーカスマニュアル支柱径(Φmm)12×660映像出力USB2.0材質(台座)亜鉛ダイキャスト内容量1セット
注意
※別途アプリのインストールの必要はありません。
※顕微鏡を使用して撮影する場合は、像にケラレ等が発生することがあります。
※小・中・高校理科実験向け教材です。
※製品の形状が変更になる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43723437E31-7375-03
オープン
51,880
57,068(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

E31-7375 理科実験観察撮影装置Toru See
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする