BLUE-POINT(ブルーポイント)
切替え付きフレックスラチェットメガネ
切り替えレバー付きの首振りタイプコンビネーションラチェットレンチです。
用途
締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能。
首振り
あり
ラチェット機構
あり
内容量
1本
注意
※細かい傷、錆、スレ等がある場合がございますが、性能上は問題ございません。予めご了承ください。
※メーカー在庫品ですが、欠品時は海外からの取寄せのため、納期が2か月程度かかります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43713978
BOERMF8A
142
8
オープン
¥
7,698
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
63日以内出荷
返品不可
43713987
BOERMF10A
162
10
オープン
¥
7,998
¥
6,798
アウトレット
¥
7,478
(税込)
当日出荷
残り4点です
43713996
BOERMF12A
180
12
オープン
¥
8,998
¥
7,598
アウトレット
¥
8,358
(税込)
当日出荷
残り3点です
43714005
BOERMF13A
188
13
オープン
¥
9,898
¥
8,398
アウトレット
¥
9,238
(税込)
当日出荷
残り2点です
43714014
BOERMF14A
196
14
オープン
¥
9,998
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
63日以内出荷
返品不可
43714030
BOERMF17A
228
17
オープン
¥
12,980
¥
10,980
アウトレット
¥
12,078
(税込)
当日出荷
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください