スナップオン(Snap-on)
3/8SQラチェットハンドル
シールド機構で内部にゴミなどが侵入しづらく耐久性に強い
用途
ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。
幅(mm)
ヘッド:31.8
厚さ(mm)
ヘッド:14.3
全長(mm)
189
差込角(sq.)
3/8
ギア数
80枚
内容量
1本
注意
※細かい傷、錆、スレ等がある場合がございますが、性能上は問題ございません。予めご了承ください。
※メーカー在庫品ですが、欠品時は海外からの取寄せのため、納期が2か月程度かかります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43714039
F80
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください