車種専用ダッシュマット(ビニール付) ベルサイユ No.94 S500系 ハイジェットトラック/ピクシストラック/サンバートラック共通 H26/09~

車種専用ダッシュマット(ビニール付) ベルサイユ No.94 S500系 ハイジェットトラック/ピクシストラック/サンバートラック共通 H26/09~ - 雅車種専用ダッシュマット(ビニール付) ベルサイユ No.94 S500系 ハイジェットトラック/ピクシストラック/サンバートラック共通 H26/09~ - 雅車種専用ダッシュマット(ビニール付) ベルサイユ No.94 S500系 ハイジェットトラック/ピクシストラック/サンバートラック共通 H26/09~ - 雅

宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

色(本体)ブラウン内容量1台
注意
※こちらの商品はビニール加工が施されております。
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
S500系 ハイジェットトラック/ピクシストラック/サンバートラック共通 H26/09~
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44128089DM-VR94BRVブラウン
32,000
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
44128098DM-VR94BRVブラック
32,000
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
44128107DM-VR94BRVホワイト
32,000
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
44128116DM-VR94BRVグレー
32,000
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
44128125DM-VR94BRVブルー
32,000
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
44128134DM-VR94BRVレッド
32,000
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
44128150DM-VR94BRVワインパープル
32,000
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
44128159DM-VR94BRVネイビー
32,000
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
44128168DM-VR94BRVグリーン
32,000
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
44128177DM-VR94BRVパープル
32,000
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
44128186DM-VR94BRVゴールド
32,000
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする