曜日別特売

ハングクリップ ロングタイプ

ハングクリップ ロングタイプ - 共栄プラスチックハングクリップ ロングタイプ - 共栄プラスチックハングクリップ ロングタイプ - 共栄プラスチックハングクリップ ロングタイプ - 共栄プラスチック

A4サイズのPOPなどの下向き展示にピッタリ、ハングクリップ ロングタイプ。
360度支柱の角度を自由に調整できる、下向き展示専用のPOPクリップです。
店舗はもちろん、あらゆる売場店頭のPOPのはさみにも最適です。
A4用紙サイズのPOPにピッタリです。
カードからボードまではさめます。開口10mm。
クリップ内側に特殊すべり止めを付けているので動きません。
クリップ部分はすべらず、安心のポリカーボネートを使用。
バネ部もしっかりとした作りで強度を備えています。
日本製のクオリティで、丈夫で傷がつきにくく長くご使用いただけます。

材質クリップ:ポリカーボネート製、ポール:ポリスチレン、ジョイント:ポリアセタール製、スベリ止め:熱可塑性エストラマー、バネ:ステンレスクリアタイプ下向きクリップタイプ寸法(縦×横)(mm)310×80開口幅(mm)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43714075HGC-200L
550
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする