曜日別特売

せぼね君10連結 大

せぼね君10連結 大 - 共栄プラスチックせぼね君10連結 大 - 共栄プラスチック

変幻自在の万能クリップポップ、せぼね君10連結 大。
背骨部がくねくねと自由に曲がる変幻自在のクリップポップです。商品を隠さずに自由な形で設置でき、スペースを有効活用できます。
作品展示、伝票、メモキープ等々にもご利用下さい。
自由に曲がる万能クリップなので使い方はいろいろ。
斜度のスペースのないところでも有効に活用できます。
開口8mmまではさめます。
バネ部もしっかりとした作りで強度を備えています。
日本製のクオリティで、丈夫で傷がつきにくく長くご使用いただけます。

仕様10連結材質クリップ部:スチロール、ジョイント部:ポリアセタール樹脂ブラック寸法(縦×横)(mm)236×22開口幅(mm)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43714100CC-500-BL
600
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする