大型クリックス ボードネック固定式

大型クリックス ボードネック固定式 - 共栄プラスチック大型クリックス ボードネック固定式 - 共栄プラスチック大型クリックス ボードネック固定式 - 共栄プラスチック

垂れ下がりを防止する、大型クリックス ボードネック固定式。
ボード固定式タイプのクリップです。
ジョイント部は30°きざみの回転式。
ジョイント部は回転しますが、前後への角度調整をできません。
チラシ等の垂れ下がりを防止するタイプです。

材質本体:PC、レバー:PC、ポール:PS、バネ:ステンレス、マット:エマソフト、ジョイント:PCクリアタイプボードクリップ固定式寸法(縦×横×奥行)(mm)25×38×30内容量1個(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43714109KBC-50-5
4,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする