共栄プラスチック
アクリルL型カード立
会議や店舗等に最適、アクリルL型カード立。
会議や店舗等に最適なL型カード立です。使い勝手のいいL型カード立です。
材質
アクリル樹脂製
型式
L型
厚さ(mm)
2
色
透明
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
中紙サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43714215
L-250
足部分:40
80×250
¥
6,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43714224
L-300
足部分:50
100×300
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください