共栄プラスチック
塩ビ製L型カード立
会議等のネームプレートに最適、塩ビ製L型カード立。
会議のネームプレート等の表示に最適なL型カード立です。使い勝手のいいL型カード立です。
材質
塩化ビニール樹脂製
型式
L型
厚さ(mm)
1
色
透明
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
中紙サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43714240
VL-65
足部分:25
45×65
¥
900
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43714249
VL-80
足部分:25
55×80
¥
1,000
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43714258
VL-94
足部分:25
65×94
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43714267
VL-121
足部分:40
80×120
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください