曜日別特売

U型カード立クリップタイプ

U型カード立クリップタイプ - 共栄プラスチックU型カード立クリップタイプ - 共栄プラスチックU型カード立クリップタイプ - 共栄プラスチック

小さくて使い勝手のいい、U型カード立クリップタイプ。
プライスカードやPOPカード等の表示に最適です。スモールサイズで、使い勝手のいいU型カード立です。

材質スチロール樹脂製透明タイプクリップタイプ U型開口幅(mm)25内容量1箱(20個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
中紙サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43714477UC-K165×100
7,600
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
43714486UC-K250×80
6,800
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
43714495UC-K345×65
6,000
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする