共栄プラスチック
クリックス吸盤付
アイデア次第で使い方いろいろ、クリックス吸盤付。
いろんなアイデアでお使いいただける万能吸盤付きクリップです。店頭ポップやプライスカード、メモクリップなどいろいろな用途にお使い下さい。
タイプ
吸盤クリップ
径(Φmm)
吸盤:25
寸法(縦×横)(mm)
25×13
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43714529
P-20Q-4-W
1パック(4個)
ホワイト
¥
550
¥
489
¥
538
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
43714538
P-20Q-4-BL
1パック(4個)
ブラック
¥
550
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43714547
P-20Q-30-BL
1ケース(30個)
ブラック
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
43714556
P-20Q-30-W
1ケース(30個)
ホワイト
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください