コールドネックリングPRO

コールドネックリングPRO - EIGERTOOL(アイガーツール)コールドネックリングPRO - EIGERTOOL(アイガーツール)コールドネックリングPRO - EIGERTOOL(アイガーツール)コールドネックリングPRO - EIGERTOOL(アイガーツール)コールドネックリングPRO - EIGERTOOL(アイガーツール)コールドネックリングPRO - EIGERTOOL(アイガーツール)コールドネックリングPRO - EIGERTOOL(アイガーツール)コールドネックリングPRO - EIGERTOOL(アイガーツール)

極太のPRO仕様!従来品より最大50%冷たさ長持ち!
保冷剤や氷とは異なり、急激に冷やすことが無いため、凍傷の危険性がなく、快適にお過ごしいただけます。
首元を冷やすことで、効率的にクールダウン!
レジャー・アウトドア・スポーツにオススメです。

材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(特殊冷却物質)タイプ保冷剤入りタイプ温度持続時間約2時間30分~3時間冷却時間冷凍庫/約20分、氷水・冷水/約30分冷却温度(℃)約24内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43714800PRO-MM24562×198×27
2,450
1,498
1,648(税込)
当日出荷
43714809PRO-LL22578×198×27
2,450
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする