曜日別特売

KITZ製Y用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様

KITZ製Y用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様 - ノーブランド

KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。

用途配管内の異物除去バルブ型式Y材質(スクリーン)SUS304スクリーンパンチングのみ(標準品)材質(バルブ)青銅内容量1個
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書をご確認ください。
※スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
口径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4371538710A(スクリーン)36(スクリーン)1510
オープン
462
508(税込)
当日出荷
4371539615A(スクリーン)40(スクリーン)1815
オープン
490
539(税込)
当日出荷
4371540520A(スクリーン)50(スクリーン)2320
オープン
624
686(税込)
当日出荷
4371541425A(スクリーン)64(スクリーン)2925
オープン
882
970(税込)
当日出荷
4371543032A(スクリーン)75(スクリーン)3632
オープン
1,032
1,135(税込)
当日出荷
4371543940A(スクリーン)90(スクリーン)4440
オープン
1,186
1,305(税込)
当日出荷
4371544850A(スクリーン)115(スクリーン)5450
オープン
1,535
1,689(税込)
当日出荷
4371545765A(スクリーン)120(スクリーン)7265
オープン
3,118
3,430(税込)
当日出荷
4371546680A(スクリーン)150(スクリーン)8680
オープン
3,848
4,233(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする