曜日別特売

KITZ製UY用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様

KITZ製UY用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様 - ノーブランド

KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。

用途配管内の異物除去バルブ型式UY材質(スクリーン)SUS304スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SUS304内容量1個
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書をご確認ください。
※スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
口径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4371592910A 40#(スクリーン)36(スクリーン)1510
オープン
1,136
1,250(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371593815A 40#(スクリーン)43(スクリーン)1815
オープン
1,176
1,294(税込)
当日出荷
4371594720A 40#(スクリーン)48(スクリーン)2320
オープン
1,406
1,547(税込)
当日出荷
4371595625A 40#(スクリーン)58(スクリーン)3025
オープン
1,770
1,947(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
4371596532A 40#(スクリーン)69(スクリーン)3932
オープン
2,226
2,449(税込)
当日出荷
4371597440A 40#(スクリーン)75(スクリーン)4640
オープン
3,063
3,369(税込)
当日出荷
4371599050A 40#(スクリーン)90(スクリーン)5850
オープン
3,887
4,276(税込)
当日出荷
4371599965A 40#(スクリーン)120(スクリーン)7265
オープン
8,820
9,702(税込)
9日以内出荷
返品不可
4371600880A 40#(スクリーン)150(スクリーン)8680
オープン
9,410
10,351(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする