曜日別特売

KITZ製UY用互換品スクリーン(特殊金網付)

KITZ製UY用互換品スクリーン(特殊金網付) - ノーブランド
(2件のレビュー)

KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。

用途配管内の異物除去バルブ型式UY材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)SUS304内容量1個
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書をご確認ください。
※スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
口径(Φmm)
呼び径(A)
スクリーン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4371601710A 20#(スクリーン)36(スクリーン)1510金網付(20#)
オープン
1,136
1,250(税込)
当日出荷
4371602610A 60#(スクリーン)36(スクリーン)1510金網付(60#)
オープン
1,136
1,250(税込)
5日以内出荷
返品不可
4371603510A 80#(スクリーン)36(スクリーン)1510金網付(80#)
オープン
1,413
1,554(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371604410A 100#(スクリーン)36(スクリーン)1510金網付(100#)
オープン
1,413
1,554(税込)
当日出荷
4371606015A 20#(スクリーン)43(スクリーン)1815金網付(20#)
オープン
1,176
1,294(税込)
当日出荷
4371606915A 60#(スクリーン)43(スクリーン)1815金網付(60#)
オープン
1,176
1,294(税込)
当日出荷
4371607815A 80#(スクリーン)43(スクリーン)1815金網付(80#)
オープン
1,403
1,543(税込)
当日出荷
4371608715A 100#(スクリーン)43(スクリーン)1815金網付(100#)
オープン
1,403
1,543(税込)
当日出荷
4371609620A 20#(スクリーン)48(スクリーン)2320金網付(20#)
オープン
1,406
1,547(税込)
当日出荷
4371610520A 60#(スクリーン)48(スクリーン)2320金網付(60#)
オープン
1,406
1,547(税込)
当日出荷
4371611420A 80#(スクリーン)48(スクリーン)2320金網付(80#)
オープン
1,534
1,687(税込)
当日出荷
4371613020A 100#(スクリーン)48(スクリーン)2320金網付(100#)
オープン
1,534
1,687(税込)
当日出荷
4371613925A 20#(スクリーン)58(スクリーン)3025金網付(20#)
オープン
1,770
1,947(税込)
当日出荷
4371614825A 60#(スクリーン)58(スクリーン)3025金網付(60#)
オープン
1,770
1,947(税込)
当日出荷
4371615725A 80#(スクリーン)58(スクリーン)3025金網付(80#)
オープン
2,001
2,201(税込)
当日出荷
4371616625A 100#(スクリーン)58(スクリーン)3025金網付(100#)
オープン
2,001
2,201(税込)
当日出荷
4371617532A 20#(スクリーン)69(スクリーン)3932金網付(20#)
オープン
2,226
2,449(税込)
当日出荷
4371618432A 60#(スクリーン)69(スクリーン)3932金網付(60#)
オープン
2,226
2,449(税込)
当日出荷
4371620032A 80#(スクリーン)69(スクリーン)3932金網付(80#)
オープン
2,707
2,978(税込)
当日出荷
4371620932A 100#(スクリーン)69(スクリーン)3932金網付(100#)
オープン
2,707
2,978(税込)
当日出荷
4371621840A 20#(スクリーン)75(スクリーン)4640金網付(20#)
オープン
3,063
3,369(税込)
当日出荷
4371622740A 60#(スクリーン)75(スクリーン)4640金網付(60#)
オープン
3,063
3,369(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
4371623640A 80#(スクリーン)75(スクリーン)4640金網付(80#)
オープン
3,287
3,616(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
4371624540A 100#(スクリーン)75(スクリーン)4640金網付(100#)
オープン
3,287
3,616(税込)
当日出荷
4371625450A 20#(スクリーン)90(スクリーン)5850金網付(20#)
オープン
3,887
4,276(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
4371627050A 60#(スクリーン)90(スクリーン)5850金網付(60#)
オープン
3,887
4,276(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
4371627950A 80#(スクリーン)90(スクリーン)5850金網付(80#)
オープン
4,587
5,046(税込)
当日出荷
4371628850A 100#(スクリーン)90(スクリーン)5850金網付(100#)
オープン
4,587
5,046(税込)
当日出荷
4371629765A 20#(スクリーン)120(スクリーン)7265金網付(20#)
オープン
8,820
9,702(税込)
6日以内出荷
返品不可
4371630665A 60#(スクリーン)120(スクリーン)7265金網付(60#)
オープン
8,820
9,702(税込)
6日以内出荷
返品不可
4371631565A 80#(スクリーン)120(スクリーン)7265金網付(80#)
オープン
9,408
10,349(税込)
6日以内出荷
返品不可
4371632465A 100#(スクリーン)120(スクリーン)7265金網付(100#)
オープン
9,408
10,349(税込)
6日以内出荷
返品不可
4371634080A 20#(スクリーン)150(スクリーン)8680金網付(20#)
オープン
9,410
10,351(税込)
9日以内出荷
返品不可
4371634980A 60#(スクリーン)150(スクリーン)8680金網付(60#)
オープン
9,410
10,351(税込)
9日以内出荷
返品不可
4371635880A 80#(スクリーン)150(スクリーン)8680金網付(80#)
オープン
10,357
11,393(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371636780A 100#(スクリーン)150(スクリーン)8680金網付(100#)
オープン
10,357
11,393(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-05
用途: 工場の水道管
ホンダクリーニング

純製品の半額以下だったので購入。
ところが寸足らず! 使い物にならなかったので純正品を買いました。
なんじゃこりゃ?って感じで踏み潰して捨てたわ!

対象商品 : 43716130
2024-08-08
用途: 浅井戸ポンプのゴミ取り
ヤマグチ園芸農・林・水産業

純正品より細かい網目だったので購入
どころが純正品より5ミリほど短く、隙間からゴミが入ったようなので結局元に戻しました。
互換品をうたうのならきちんと同サイズに作って下さい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする