ノーブランド
KITZ製UYB用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途
配管内の異物除去
バルブ型式
UYB
材質(スクリーン)
SUS304
スクリーン
金網付(40#標準品)
材質(バルブ)
SUS304
内容量
1個
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書をご確認ください。
※スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
口径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43716376
10A 40#
(スクリーン)36
(スクリーン)15
10
オープン
¥
1,136
¥
1,250
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43716385
15A 40#
(スクリーン)43
(スクリーン)18
15
オープン
¥
1,176
¥
1,294
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43716394
20A 40#
(スクリーン)48
(スクリーン)23
20
オープン
¥
1,406
¥
1,547
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43716410
25A 40#
(スクリーン)58
(スクリーン)30
25
オープン
¥
1,770
¥
1,947
(税込)
当日出荷
43716419
32A 40#
(スクリーン)69
(スクリーン)39
32
オープン
¥
2,226
¥
2,449
(税込)
当日出荷
43716428
40A 40#
(スクリーン)75
(スクリーン)46
40
オープン
¥
3,063
¥
3,369
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43716437
50A 40#
(スクリーン)90
(スクリーン)58
50
オープン
¥
3,887
¥
4,276
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材