曜日別特売

KITZ製UYB用互換品スクリーン(特殊金網付)

KITZ製UYB用互換品スクリーン(特殊金網付) - ノーブランド

KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。

用途配管内の異物除去バルブ型式UYB材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)SUS304内容量1個
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書をご確認ください。
※スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
全28種類を絞り込む
呼び径(A)
スクリーン
28種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
口径(Φmm)
呼び径(A)
スクリーン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4371644610A 20#(スクリーン)36(スクリーン)1510金網付(20#)
オープン
1,136
1,250(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371645510A 60#(スクリーン)36(スクリーン)1510金網付(60#)
オープン
1,136
1,250(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371646410A 80#(スクリーン)36(スクリーン)1510金網付(80#)
オープン
1,413
1,554(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371648010A 100#(スクリーン)36(スクリーン)1510金網付(100#)
オープン
1,413
1,554(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371648915A 20#(スクリーン)43(スクリーン)1815金網付(20#)
オープン
1,176
1,294(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371649815A 60#(スクリーン)43(スクリーン)1815金網付(60#)
オープン
1,176
1,294(税込)
5日以内出荷
返品不可
4371650715A 80#(スクリーン)43(スクリーン)1815金網付(80#)
オープン
1,403
1,543(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371651615A 100#(スクリーン)43(スクリーン)1815金網付(100#)
オープン
1,403
1,543(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371652520A 20#(スクリーン)48(スクリーン)2320金網付(20#)
オープン
1,406
1,547(税込)
5日以内出荷
返品不可
4371653420A 60#(スクリーン)48(スクリーン)2320金網付(60#)
オープン
1,406
1,547(税込)
5日以内出荷
返品不可
4371655020A 80#(スクリーン)48(スクリーン)2320金網付(80#)
オープン
1,534
1,687(税込)
当日出荷
4371655920A 100#(スクリーン)48(スクリーン)2320金網付(100#)
オープン
1,534
1,687(税込)
6日以内出荷
返品不可
4371656825A 20#(スクリーン)58(スクリーン)3025金網付(20#)
オープン
1,770
1,947(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371657725A 60#(スクリーン)58(スクリーン)3025金網付(60#)
オープン
1,770
1,947(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
4371658625A 80#(スクリーン)58(スクリーン)3025金網付(80#)
オープン
2,001
2,201(税込)
6日以内出荷
返品不可
4371659525A 100#(スクリーン)58(スクリーン)3025金網付(100#)
オープン
2,001
2,201(税込)
5日以内出荷
返品不可
4371660432A 20#(スクリーン)69(スクリーン)3932金網付(20#)
オープン
2,226
2,449(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371662032A 60#(スクリーン)69(スクリーン)3932金網付(60#)
オープン
2,226
2,449(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371662932A 80#(スクリーン)69(スクリーン)3932金網付(80#)
オープン
2,707
2,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
4371663832A 100#(スクリーン)69(スクリーン)3932金網付(100#)
オープン
2,707
2,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371664740A 20#(スクリーン)75(スクリーン)4640金網付(20#)
オープン
3,063
3,369(税込)
当日出荷
4371665640A 60#(スクリーン)75(スクリーン)4640金網付(60#)
オープン
3,063
3,369(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371666540A 80#(スクリーン)75(スクリーン)4640金網付(80#)
オープン
3,287
3,616(税込)
5日以内出荷
返品不可
4371667440A 100#(スクリーン)75(スクリーン)4640金網付(100#)
オープン
3,287
3,616(税込)
5日以内出荷
返品不可
4371669050A 20#(スクリーン)90(スクリーン)5850金網付(20#)
オープン
3,871
4,258(税込)
当日出荷
4371669950A 60#(スクリーン)90(スクリーン)5850金網付(60#)
オープン
3,887
4,276(税込)
当日出荷
4371670850A 80#(スクリーン)90(スクリーン)5850金網付(80#)
オープン
4,587
5,046(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371671750A 100#(スクリーン)90(スクリーン)5850金網付(100#)
オープン
4,587
5,046(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする