ノーブランド
KITZ製10UYA用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途
配管内の異物除去
バルブ型式
10UYA
材質(スクリーン)
SUS304
スクリーン
金網付(40#標準品)
材質(バルブ)
SUS304
内容量
1個
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書をご確認ください。
※スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
65
80
100
125
150
200
250
300
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
高さ(mm)
口径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43716726
65A 40#
(スクリーン)120
(スクリーン)72
65
オープン
¥
8,820
¥
9,702
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
43716735
80A 40#
(スクリーン)150
(スクリーン)86
80
オープン
¥
9,410
¥
10,351
(税込)
当日出荷
43716744
100A 40#
(スクリーン)180
(スクリーン)110
100
オープン
¥
10,354
¥
11,389
(税込)
当日出荷
43716760
125A 40#
(スクリーン)215
(スクリーン)137
125
オープン
¥
23,504
¥
25,854
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716769
150A 40#
(スクリーン)255
(スクリーン)162
150
オープン
¥
41,153
¥
45,268
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43716778
200A 40#
(スクリーン)310
(スクリーン)212
200
オープン
¥
58,807
¥
64,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716787
250A 40#
(スクリーン)400
(スクリーン)270
250
オープン
¥
164,466
¥
180,913
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43716796
300A 40#
(スクリーン)480
(スクリーン)320
300
オープン
¥
376,233
¥
413,856
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材