曜日別特売

KITZ製10UYA用互換品スクリーン(特殊金網付)

KITZ製10UYA用互換品スクリーン(特殊金網付) - ノーブランド

KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。

用途配管内の異物除去バルブ型式10UYA材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)SUS304内容量1個
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書をご確認ください。
※スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
口径(Φmm)
呼び径(A)
スクリーン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4371680565A 20#(スクリーン)120(スクリーン)7265金網付(20#)
オープン
8,820
9,702(税込)
9日以内出荷
返品不可
4371681465A 60#(スクリーン)120(スクリーン)7265金網付(60#)
オープン
8,820
9,702(税込)
当日出荷
4371683065A 80#(スクリーン)120(スクリーン)7265金網付(80#)
オープン
9,408
10,349(税込)
9日以内出荷
返品不可
4371683965A 100#(スクリーン)120(スクリーン)7265金網付(100#)
オープン
9,408
10,349(税込)
9日以内出荷
返品不可
4371684880A 20#(スクリーン)150(スクリーン)8680金網付(20#)
オープン
9,410
10,351(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371685780A 60#(スクリーン)150(スクリーン)8680金網付(60#)
オープン
9,410
10,351(税込)
9日以内出荷
返品不可
4371686680A 80#(スクリーン)150(スクリーン)8680金網付(80#)
オープン
10,357
11,393(税込)
9日以内出荷
返品不可
4371687580A 100#(スクリーン)150(スクリーン)8680金網付(100#)
オープン
10,357
11,393(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716884100A 20#(スクリーン)180(スクリーン)110100金網付(20#)
オープン
10,354
11,389(税込)
6日以内出荷
返品不可
43716900100A 60#(スクリーン)180(スクリーン)110100金網付(60#)
オープン
10,354
11,389(税込)
8日以内出荷
返品不可
43716909100A 80#(スクリーン)180(スクリーン)110100金網付(80#)
オープン
11,173
12,290(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716918100A 100#(スクリーン)180(スクリーン)110100金網付(100#)
オープン
11,173
12,290(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716927125A 20#(スクリーン)215(スクリーン)137125金網付(20#)
オープン
23,504
25,854(税込)
12日以内出荷
返品不可
43716936125A 60#(スクリーン)215(スクリーン)137125金網付(60#)
オープン
23,504
25,854(税込)
12日以内出荷
返品不可
43716945125A 80#(スクリーン)215(スクリーン)137125金網付(80#)
オープン
25,867
28,454(税込)
12日以内出荷
返品不可
43716954125A 100#(スクリーン)215(スクリーン)137125金網付(100#)
オープン
25,867
28,454(税込)
12日以内出荷
返品不可
43716970150A 20#(スクリーン)255(スクリーン)162150金網付(20#)
オープン
41,153
45,268(税込)
12日以内出荷
返品不可
43716979150A 60#(スクリーン)255(スクリーン)162150金網付(60#)
オープン
41,153
45,268(税込)
12日以内出荷
返品不可
43716988150A 80#(スクリーン)255(スクリーン)162150金網付(80#)
オープン
43,508
47,859(税込)
12日以内出荷
返品不可
43716997150A 100#(スクリーン)255(スクリーン)162150金網付(100#)
オープン
43,508
47,859(税込)
12日以内出荷
返品不可
43717006200A 20#(スクリーン)310(スクリーン)212200金網付(20#)
オープン
58,807
64,688(税込)
12日以内出荷
返品不可
43717015200A 60#(スクリーン)310(スクリーン)212200金網付(60#)
オープン
58,057
63,863(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717024200A 80#(スクリーン)310(スクリーン)212200金網付(80#)
オープン
64,683
71,151(税込)
12日以内出荷
返品不可
43717040200A 100#(スクリーン)310(スクリーン)212200金網付(100#)
オープン
64,683
71,151(税込)
12日以内出荷
返品不可
43717049250A 20#(スクリーン)400(スクリーン)270250金網付(20#)
オープン
164,466
180,913(税込)
12日以内出荷
返品不可
43717058250A 60#(スクリーン)400(スクリーン)270250金網付(60#)
オープン
163,599
179,959(税込)
12日以内出荷
返品不可
43717067250A 80#(スクリーン)400(スクリーン)270250金網付(80#)
オープン
163,638
180,002(税込)
12日以内出荷
返品不可
43717076250A 100#(スクリーン)400(スクリーン)270250金網付(100#)
オープン
163,638
180,002(税込)
12日以内出荷
返品不可
43717085300A 20#(スクリーン)480(スクリーン)320300金網付(20#)
オープン
376,233
413,856(税込)
12日以内出荷
返品不可
43717094300A 60#(スクリーン)480(スクリーン)320300金網付(60#)
オープン
374,659
412,125(税込)
12日以内出荷
返品不可
43717110300A 80#(スクリーン)480(スクリーン)320300金網付(80#)
オープン
399,760
439,736(税込)
12日以内出荷
返品不可
43717119300A 100#(スクリーン)480(スクリーン)320300金網付(100#)
オープン
399,760
439,736(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする