ノーブランド
KITZ製10FCY用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途
配管内の異物除去
バルブ型式
10FCY
材質(スクリーン)
SUS304
スクリーン
パンチングのみ(標準品)
内容量
1個
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書をご確認ください。
※スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
口径(Φmm)
呼び径(A)
材質(バルブ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43717128
10A
(スクリーン)36
(スクリーン)15
10
SUS304
オープン
¥
462
¥
508
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43717137
15A
(スクリーン)46
(スクリーン)18
15
ねずみ鋳鉄
オープン
¥
490
¥
539
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43717146
20A
(スクリーン)50
(スクリーン)23
20
ねずみ鋳鉄
オープン
¥
624
¥
686
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43717155
25A
(スクリーン)64
(スクリーン)29
25
ねずみ鋳鉄
オープン
¥
882
¥
970
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43717164
32A
(スクリーン)75
(スクリーン)36
32
ねずみ鋳鉄
オープン
¥
1,032
¥
1,135
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43717180
40A
(スクリーン)79
(スクリーン)44
40
ねずみ鋳鉄
オープン
¥
1,186
¥
1,305
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43717189
50A
(スクリーン)94
(スクリーン)54
50
ねずみ鋳鉄
オープン
¥
1,535
¥
1,689
(税込)
当日出荷
43717198
65A
(スクリーン)165
(スクリーン)70
65
ねずみ鋳鉄
オープン
¥
3,135
¥
3,449
(税込)
当日出荷
43717207
80A
(スクリーン)190
(スクリーン)85
80
ねずみ鋳鉄
オープン
¥
3,848
¥
4,233
(税込)
当日出荷
43717216
100A
(スクリーン)218
(スクリーン)105
100
ねずみ鋳鉄
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
当日出荷
43717225
125A
(スクリーン)245
(スクリーン)130
125
ねずみ鋳鉄
オープン
¥
6,405
¥
7,046
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43717234
150A
(スクリーン)270
(スクリーン)157
150
ねずみ鋳鉄
オープン
¥
15,360
¥
16,896
(税込)
15日以内出荷
返品不可
43717250
200A
(スクリーン)305
(スクリーン)207
200
ねずみ鋳鉄
オープン
¥
23,057
¥
25,363
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43717259
250A
(スクリーン)358
(スクリーン)257
250
ねずみ鋳鉄
オープン
¥
82,019
¥
90,221
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43717268
300A
(スクリーン)420
(スクリーン)307
300
ねずみ鋳鉄
オープン
¥
115,363
¥
126,899
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材