KITZ製10FCY用互換品スクリーン(特殊金網付)

KITZ製10FCY用互換品スクリーン(特殊金網付) - ノーブランド
(1件のレビュー)

KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。

用途配管内の異物除去材質SUS304(スクリーン)バルブ型式10FCY材質(バルブ)ねずみ鋳鉄内容量1個
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書をご確認ください。
※スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
口径(Φmm)
呼び径(A)
スクリーン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4371727710A 20#(スクリーン)36(スクリーン)1510金網付(20#)
オープン
1,019
1,121(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371728610A 40#(スクリーン)36(スクリーン)1510金網付(40#)
オープン
1,019
1,121(税込)
5日以内出荷
返品不可
4371729510A 60#(スクリーン)36(スクリーン)1510金網付(60#)
オープン
1,019
1,121(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371730410A 80#(スクリーン)36(スクリーン)1510金網付(80#)
オープン
1,836
2,020(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371732010A 100#(スクリーン)36(スクリーン)1510金網付(100#)
オープン
1,836
2,020(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371732915A 20#(スクリーン)46(スクリーン)1815金網付(20#)
オープン
1,060
1,166(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371733815A 40#(スクリーン)46(スクリーン)1815金網付(40#)
オープン
1,060
1,166(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371734715A 60#(スクリーン)46(スクリーン)1815金網付(60#)
オープン
1,060
1,166(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371735615A 80#(スクリーン)46(スクリーン)1815金網付(80#)
オープン
1,337
1,471(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371736515A 100#(スクリーン)46(スクリーン)1815金網付(100#)
オープン
1,337
1,471(税込)
6日以内出荷
返品不可
4371737420A 20#(スクリーン)50(スクリーン)2320金網付(20#)
オープン
1,216
1,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371739020A 40#(スクリーン)50(スクリーン)2320金網付(40#)
オープン
1,216
1,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371739920A 60#(スクリーン)50(スクリーン)2320金網付(60#)
オープン
1,216
1,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
4371740820A 80#(スクリーン)50(スクリーン)2320金網付(80#)
オープン
1,436
1,580(税込)
当日出荷
4371741720A 100#(スクリーン)50(スクリーン)2320金網付(100#)
オープン
1,436
1,580(税込)
当日出荷
4371742625A 20#(スクリーン)64(スクリーン)2925金網付(20#)
オープン
1,659
1,825(税込)
6日以内出荷
返品不可
4371743525A 40#(スクリーン)64(スクリーン)2925金網付(40#)
オープン
1,659
1,825(税込)
5日以内出荷
返品不可
4371744425A 60#(スクリーン)64(スクリーン)2925金網付(60#)
オープン
1,667
1,834(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371746025A 80#(スクリーン)64(スクリーン)2925金網付(80#)
オープン
1,774
1,951(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371746925A 100#(スクリーン)64(スクリーン)2925金網付(100#)
オープン
1,774
1,951(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371747832A 20#(スクリーン)75(スクリーン)3632金網付(20#)
オープン
1,668
1,835(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371748732A 40#(スクリーン)75(スクリーン)3632金網付(40#)
オープン
1,668
1,835(税込)
6日以内出荷
返品不可
4371749632A 60#(スクリーン)75(スクリーン)3632金網付(60#)
オープン
1,668
1,835(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371750532A 80#(スクリーン)75(スクリーン)3632金網付(80#)
オープン
1,990
2,189(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371751432A 100#(スクリーン)75(スクリーン)3632金網付(100#)
オープン
1,990
2,189(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371753040A 20#(スクリーン)79(スクリーン)4440金網付(20#)
オープン
2,227
2,450(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371753940A 40#(スクリーン)79(スクリーン)4440金網付(40#)
オープン
2,227
2,450(税込)
6日以内出荷
返品不可
4371754840A 60#(スクリーン)79(スクリーン)4440金網付(60#)
オープン
2,227
2,450(税込)
6日以内出荷
返品不可
4371755740A 80#(スクリーン)79(スクリーン)4440金網付(80#)
オープン
3,226
3,549(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371756640A 100#(スクリーン)79(スクリーン)4440金網付(100#)
オープン
3,226
3,549(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371757550A 20#(スクリーン)94(スクリーン)5450金網付(20#)
オープン
3,003
3,303(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371758450A 40#(スクリーン)94(スクリーン)5450金網付(40#)
オープン
3,003
3,303(税込)
当日出荷
4371760050A 60#(スクリーン)94(スクリーン)5450金網付(60#)
オープン
3,003
3,303(税込)
6日以内出荷
返品不可
4371760950A 80#(スクリーン)94(スクリーン)5450金網付(80#)
オープン
3,895
4,285(税込)
5日以内出荷
返品不可
4371761850A 100#(スクリーン)94(スクリーン)5450金網付(100#)
オープン
3,895
4,285(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371762765A 20#(スクリーン)165(スクリーン)7065金網付(20#)
オープン
5,339
5,873(税込)
当日出荷
4371763665A 40#(スクリーン)165(スクリーン)7065金網付(40#)
オープン
5,339
5,873(税込)
当日出荷
4371764565A 60#(スクリーン)165(スクリーン)7065金網付(60#)
オープン
5,339
5,873(税込)
9日以内出荷
返品不可
4371765465A 80#(スクリーン)165(スクリーン)7065金網付(80#)
オープン
6,333
6,966(税込)
9日以内出荷
返品不可
4371767065A 100#(スクリーン)165(スクリーン)7065金網付(100#)
オープン
6,333
6,966(税込)
9日以内出荷
返品不可
4371767980A 20#(スクリーン)190(スクリーン)8580金網付(20#)
オープン
6,335
6,969(税込)
当日出荷
4371768880A 40#(スクリーン)190(スクリーン)8580金網付(40#)
オープン
6,335
6,969(税込)
当日出荷
4371769780A 60#(スクリーン)190(スクリーン)8580金網付(60#)
オープン
6,335
6,969(税込)
9日以内出荷
返品不可
4371770680A 80#(スクリーン)190(スクリーン)8580金網付(80#)
オープン
6,672
7,339(税込)
9日以内出荷
返品不可
4371771580A 100#(スクリーン)190(スクリーン)8580金網付(100#)
オープン
6,672
7,339(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
43717724100A 20#(スクリーン)218(スクリーン)105100金網付(20#)
オープン
9,996
10,996(税込)
8日以内出荷
返品不可
43717740100A 40#(スクリーン)218(スクリーン)105100金網付(40#)
オープン
9,996
10,996(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717749100A 60#(スクリーン)218(スクリーン)105100金網付(60#)
オープン
9,996
10,996(税込)
8日以内出荷
返品不可
43717758100A 80#(スクリーン)218(スクリーン)105100金網付(80#)
オープン
13,795
15,175(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717767100A 100#(スクリーン)218(スクリーン)105100金網付(100#)
オープン
13,795
15,175(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途: 地下水の砂取りに使用

地下水の砂取りに使用していますが純正品と遜色ないと思います。
油ではなく、地下水に使用なので耐用年数が気になるところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする