ノーブランド
KITZ製10FDY用互換品スクリーン(特殊金網付)
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途
配管内の異物除去
バルブ型式
10FDY
材質(スクリーン)
SUS304
材質(バルブ)
ダクタイル鋳鉄
内容量
1個
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書をご確認ください。
※スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
全45種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
10
15
20
25
32
40
50
65
80
スクリーン
選択してください
金網付(20#)
金網付(40#)
金網付(60#)
金網付(80#)
金網付(100#)
45種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
高さ(mm)
口径(Φmm)
呼び径(A)
スクリーン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43718117
10A 20#
(スクリーン)36
(スクリーン)15
10
金網付(20#)
オープン
¥
1,019
¥
1,121
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43718126
10A 40#
(スクリーン)36
(スクリーン)15
10
金網付(40#)
オープン
¥
1,019
¥
1,121
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43718135
10A 60#
(スクリーン)36
(スクリーン)15
10
金網付(60#)
オープン
¥
1,019
¥
1,121
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43718144
10A 80#
(スクリーン)36
(スクリーン)15
10
金網付(80#)
オープン
¥
1,836
¥
2,020
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43718160
10A 100#
(スクリーン)36
(スクリーン)15
10
金網付(100#)
オープン
¥
1,836
¥
2,020
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43718169
15A 20#
(スクリーン)46
(スクリーン)18
15
金網付(20#)
オープン
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43718178
15A 40#
(スクリーン)46
(スクリーン)18
15
金網付(40#)
オープン
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43718187
15A 60#
(スクリーン)46
(スクリーン)18
15
金網付(60#)
オープン
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43718196
15A 80#
(スクリーン)46
(スクリーン)18
15
金網付(80#)
オープン
¥
1,337
¥
1,471
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43718205
15A 100#
(スクリーン)46
(スクリーン)18
15
金網付(100#)
オープン
¥
1,337
¥
1,471
(税込)
当日出荷
43718214
20A 20#
(スクリーン)50
(スクリーン)23
20
金網付(20#)
オープン
¥
1,216
¥
1,338
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43718230
20A 40#
(スクリーン)50
(スクリーン)23
20
金網付(40#)
オープン
¥
1,216
¥
1,338
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43718239
20A 60#
(スクリーン)50
(スクリーン)23
20
金網付(60#)
オープン
¥
1,216
¥
1,338
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43718248
20A 80#
(スクリーン)50
(スクリーン)23
20
金網付(80#)
オープン
¥
1,436
¥
1,580
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43718257
20A 100#
(スクリーン)50
(スクリーン)23
20
金網付(100#)
オープン
¥
1,436
¥
1,580
(税込)
当日出荷
43718266
25A 20#
(スクリーン)64
(スクリーン)29
25
金網付(20#)
オープン
¥
1,659
¥
1,825
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43718275
25A 40#
(スクリーン)64
(スクリーン)29
25
金網付(40#)
オープン
¥
1,659
¥
1,825
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43718284
25A 60#
(スクリーン)64
(スクリーン)29
25
金網付(60#)
オープン
¥
1,667
¥
1,834
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43718300
25A 80#
(スクリーン)64
(スクリーン)29
25
金網付(80#)
オープン
¥
1,774
¥
1,951
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43718309
25A 100#
(スクリーン)64
(スクリーン)29
25
金網付(100#)
オープン
¥
1,774
¥
1,951
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43718318
32A 20#
(スクリーン)75
(スクリーン)36
32
金網付(20#)
オープン
¥
1,668
¥
1,835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43718327
32A 40#
(スクリーン)75
(スクリーン)36
32
金網付(40#)
オープン
¥
1,668
¥
1,835
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43718336
32A 60#
(スクリーン)75
(スクリーン)36
32
金網付(60#)
オープン
¥
1,668
¥
1,835
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43718345
32A 80#
(スクリーン)75
(スクリーン)36
32
金網付(80#)
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43718354
32A 100#
(スクリーン)75
(スクリーン)36
32
金網付(100#)
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43718370
40A 20#
(スクリーン)79
(スクリーン)44
40
金網付(20#)
オープン
¥
2,227
¥
2,450
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43718379
40A 40#
(スクリーン)79
(スクリーン)44
40
金網付(40#)
オープン
¥
2,227
¥
2,450
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43718388
40A 60#
(スクリーン)79
(スクリーン)44
40
金網付(60#)
オープン
¥
2,227
¥
2,450
(税込)
当日出荷
43718397
40A 80#
(スクリーン)79
(スクリーン)44
40
金網付(80#)
オープン
¥
3,226
¥
3,549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43718406
40A 100#
(スクリーン)79
(スクリーン)44
40
金網付(100#)
オープン
¥
3,226
¥
3,549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43718415
50A 20#
(スクリーン)94
(スクリーン)54
50
金網付(20#)
オープン
¥
3,003
¥
3,303
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43718424
50A 40#
(スクリーン)94
(スクリーン)54
50
金網付(40#)
オープン
¥
3,003
¥
3,303
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43718440
50A 60#
(スクリーン)94
(スクリーン)54
50
金網付(60#)
オープン
¥
3,003
¥
3,303
(税込)
当日出荷
43718449
50A 80#
(スクリーン)94
(スクリーン)54
50
金網付(80#)
オープン
¥
3,895
¥
4,285
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43718458
50A 100#
(スクリーン)94
(スクリーン)54
50
金網付(100#)
オープン
¥
3,895
¥
4,285
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43718467
65A 20#
(スクリーン)165
(スクリーン)70
65
金網付(20#)
オープン
¥
5,339
¥
5,873
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43718476
65A 40#
(スクリーン)165
(スクリーン)70
65
金網付(40#)
オープン
¥
5,339
¥
5,873
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43718485
65A 60#
(スクリーン)165
(スクリーン)70
65
金網付(60#)
オープン
¥
5,339
¥
5,873
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43718494
65A 80#
(スクリーン)165
(スクリーン)70
65
金網付(80#)
オープン
¥
6,333
¥
6,966
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43718510
65A 100#
(スクリーン)165
(スクリーン)70
65
金網付(100#)
オープン
¥
6,333
¥
6,966
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43718519
80A 20#
(スクリーン)190
(スクリーン)85
80
金網付(20#)
オープン
¥
6,335
¥
6,969
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43718528
80A 40#
(スクリーン)190
(スクリーン)85
80
金網付(40#)
オープン
¥
6,335
¥
6,969
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43718537
80A 60#
(スクリーン)190
(スクリーン)85
80
金網付(60#)
オープン
¥
6,335
¥
6,969
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43718546
80A 80#
(スクリーン)190
(スクリーン)85
80
金網付(80#)
オープン
¥
6,672
¥
7,339
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43718555
80A 100#
(スクリーン)190
(スクリーン)85
80
金網付(100#)
オープン
¥
6,672
¥
7,339
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材