ノーブランド
KITZ製10FDYBF用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途
配管内の異物除去
バルブ型式
10FDYBF
材質(スクリーン)
SUS304
スクリーン
パンチングのみ(標準品)
材質(バルブ)
ダクタイル鋳鉄
内容量
1個
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書をご確認ください。
※スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
口径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43718564
15A
(スクリーン)46
(スクリーン)18
15
オープン
¥
490
¥
539
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43718580
20A
(スクリーン)50
(スクリーン)23
20
オープン
¥
624
¥
686
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43718589
25A
(スクリーン)64
(スクリーン)29
25
オープン
¥
882
¥
970
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43718598
32A
(スクリーン)75
(スクリーン)36
32
オープン
¥
1,032
¥
1,135
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43718607
40A
(スクリーン)79
(スクリーン)44
40
オープン
¥
1,186
¥
1,305
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43718616
50A
(スクリーン)94
(スクリーン)54
50
オープン
¥
1,535
¥
1,689
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43718625
65A
(スクリーン)165
(スクリーン)70
65
オープン
¥
3,135
¥
3,449
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43718634
80A
(スクリーン)190
(スクリーン)85
80
オープン
¥
3,848
¥
4,233
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43718650
100A
(スクリーン)218
(スクリーン)105
100
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43718659
125A
(スクリーン)245
(スクリーン)130
125
オープン
¥
6,405
¥
7,046
(税込)
当日出荷
43718668
150A
(スクリーン)270
(スクリーン)157
150
オープン
¥
15,360
¥
16,896
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43718677
200A
(スクリーン)305
(スクリーン)207
200
オープン
¥
23,057
¥
25,363
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43718686
250A
(スクリーン)358
(スクリーン)257
250
オープン
¥
82,019
¥
90,221
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43718695
300A
(スクリーン)420
(スクリーン)307
300
オープン
¥
115,363
¥
126,899
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材