ノーブランド
KITZ製10FDYBF用互換品スクリーン(特殊金網付)
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途
配管内の異物除去
バルブ型式
10FDYBF
材質(スクリーン)
SUS304
材質(バルブ)
ダクタイル鋳鉄
内容量
1個
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書をご確認ください。
※スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
バスケットに入れる
70
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
口径(Φmm)
呼び径(A)
スクリーン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43718704
15A 20#
(スクリーン)46
(スクリーン)18
15
金網付(20#)
オープン
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43718720
15A 40#
(スクリーン)46
(スクリーン)18
15
金網付(40#)
オープン
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43718729
15A 60#
(スクリーン)46
(スクリーン)18
15
金網付(60#)
オープン
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43718738
15A 80#
(スクリーン)46
(スクリーン)18
15
金網付(80#)
オープン
¥
1,337
¥
1,471
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43718747
15A 100#
(スクリーン)46
(スクリーン)18
15
金網付(100#)
オープン
¥
1,337
¥
1,471
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43718756
20A 20#
(スクリーン)50
(スクリーン)23
20
金網付(20#)
オープン
¥
1,216
¥
1,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43718765
20A 40#
(スクリーン)50
(スクリーン)23
20
金網付(40#)
オープン
¥
1,216
¥
1,338
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43718774
20A 60#
(スクリーン)50
(スクリーン)23
20
金網付(60#)
オープン
¥
1,216
¥
1,338
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43718790
20A 80#
(スクリーン)50
(スクリーン)23
20
金網付(80#)
オープン
¥
1,436
¥
1,580
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43718799
20A 100#
(スクリーン)50
(スクリーン)23
20
金網付(100#)
オープン
¥
1,436
¥
1,580
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43718808
25A 20#
(スクリーン)64
(スクリーン)29
25
金網付(20#)
オープン
¥
1,659
¥
1,825
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43718817
25A 40#
(スクリーン)64
(スクリーン)29
25
金網付(40#)
オープン
¥
1,659
¥
1,825
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43718826
25A 60#
(スクリーン)64
(スクリーン)29
25
金網付(60#)
オープン
¥
1,667
¥
1,834
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43718835
25A 80#
(スクリーン)64
(スクリーン)29
25
金網付(80#)
オープン
¥
1,774
¥
1,951
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43718844
25A 100#
(スクリーン)64
(スクリーン)29
25
金網付(100#)
オープン
¥
1,774
¥
1,951
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43718860
32A 20#
(スクリーン)75
(スクリーン)36
32
金網付(20#)
オープン
¥
1,668
¥
1,835
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43718869
32A 40#
(スクリーン)75
(スクリーン)36
32
金網付(40#)
オープン
¥
1,668
¥
1,835
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43718878
32A 60#
(スクリーン)75
(スクリーン)36
32
金網付(60#)
オープン
¥
1,668
¥
1,835
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43718887
32A 80#
(スクリーン)75
(スクリーン)36
32
金網付(80#)
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43718896
32A 100#
(スクリーン)75
(スクリーン)36
32
金網付(100#)
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43718905
40A 20#
(スクリーン)79
(スクリーン)44
40
金網付(20#)
オープン
¥
2,227
¥
2,450
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43718914
40A 40#
(スクリーン)79
(スクリーン)44
40
金網付(40#)
オープン
¥
2,227
¥
2,450
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43718930
40A 60#
(スクリーン)79
(スクリーン)44
40
金網付(60#)
オープン
¥
2,227
¥
2,450
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43718939
40A 80#
(スクリーン)79
(スクリーン)44
40
金網付(80#)
オープン
¥
3,226
¥
3,549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43718948
40A 100#
(スクリーン)79
(スクリーン)44
40
金網付(100#)
オープン
¥
3,226
¥
3,549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43718957
50A 20#
(スクリーン)94
(スクリーン)54
50
金網付(20#)
オープン
¥
3,003
¥
3,303
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43718966
50A 40#
(スクリーン)94
(スクリーン)54
50
金網付(40#)
オープン
¥
3,003
¥
3,303
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43718975
50A 60#
(スクリーン)94
(スクリーン)54
50
金網付(60#)
オープン
¥
3,003
¥
3,303
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43718984
50A 80#
(スクリーン)94
(スクリーン)54
50
金網付(80#)
オープン
¥
3,895
¥
4,285
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43719000
50A 100#
(スクリーン)94
(スクリーン)54
50
金網付(100#)
オープン
¥
3,895
¥
4,285
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43719009
65A 20#
(スクリーン)165
(スクリーン)70
65
金網付(20#)
オープン
¥
5,339
¥
5,873
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719018
65A 40#
(スクリーン)165
(スクリーン)70
65
金網付(40#)
オープン
¥
5,339
¥
5,873
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719027
65A 60#
(スクリーン)165
(スクリーン)70
65
金網付(60#)
オープン
¥
5,339
¥
5,873
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719036
65A 80#
(スクリーン)165
(スクリーン)70
65
金網付(80#)
オープン
¥
6,333
¥
6,966
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719045
65A 100#
(スクリーン)165
(スクリーン)70
65
金網付(100#)
オープン
¥
6,333
¥
6,966
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719054
80A 20#
(スクリーン)190
(スクリーン)85
80
金網付(20#)
オープン
¥
6,335
¥
6,969
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719070
80A 40#
(スクリーン)190
(スクリーン)85
80
金網付(40#)
オープン
¥
6,335
¥
6,969
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43719079
80A 60#
(スクリーン)190
(スクリーン)85
80
金網付(60#)
オープン
¥
6,335
¥
6,969
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719088
80A 80#
(スクリーン)190
(スクリーン)85
80
金網付(80#)
オープン
¥
6,672
¥
7,339
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719097
80A 100#
(スクリーン)190
(スクリーン)85
80
金網付(100#)
オープン
¥
6,672
¥
7,339
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719106
100A 20#
(スクリーン)218
(スクリーン)105
100
金網付(20#)
オープン
¥
9,996
¥
10,996
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43719115
100A 40#
(スクリーン)218
(スクリーン)105
100
金網付(40#)
オープン
¥
9,996
¥
10,996
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43719124
100A 60#
(スクリーン)218
(スクリーン)105
100
金網付(60#)
オープン
¥
9,996
¥
10,996
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719140
100A 80#
(スクリーン)218
(スクリーン)105
100
金網付(80#)
オープン
¥
13,795
¥
15,175
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719149
100A 100#
(スクリーン)218
(スクリーン)105
100
金網付(100#)
オープン
¥
13,795
¥
15,175
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719158
125A 20#
(スクリーン)245
(スクリーン)130
125
金網付(20#)
オープン
¥
12,194
¥
13,413
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43719167
125A 40#
(スクリーン)245
(スクリーン)130
125
金網付(40#)
オープン
¥
12,194
¥
13,413
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43719176
125A 60#
(スクリーン)245
(スクリーン)130
125
金網付(60#)
オープン
¥
12,194
¥
13,413
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43719185
125A 80#
(スクリーン)245
(スクリーン)130
125
金網付(80#)
オープン
¥
13,311
¥
14,642
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43719194
125A 100#
(スクリーン)245
(スクリーン)130
125
金網付(100#)
オープン
¥
13,311
¥
14,642
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材