ノーブランド
KITZ製Y用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(互換品)
KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。
用途
配管内の異物除去
材質
(シートガスケット)非石綿シートガスケット
バルブ型式
Y
材質(スクリーン)
SUS304
スクリーン
パンチングのみ(標準品)
材質(バルブ)
青銅
内容量
1個
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書をご確認ください。
※スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
口径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43719404
10A
(スクリーン)36
(スクリーン)15
10
オープン
¥
1,141
¥
1,255
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43719420
15A
(スクリーン)40
(スクリーン)18
15
オープン
¥
1,186
¥
1,305
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43719429
20A
(スクリーン)50
(スクリーン)23
20
オープン
¥
1,273
¥
1,400
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43719438
25A
(スクリーン)64
(スクリーン)29
25
オープン
¥
1,661
¥
1,827
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43719447
32A
(スクリーン)75
(スクリーン)36
32
オープン
¥
1,916
¥
2,108
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43719456
40A
(スクリーン)90
(スクリーン)44
40
オープン
¥
2,173
¥
2,390
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43719465
50A
(スクリーン)115
(スクリーン)54
50
オープン
¥
2,559
¥
2,815
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材