KITZ製Y用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(互換品)

KITZ製Y用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(互換品) - ノーブランド

KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。

用途配管内の異物除去材質(シートガスケット)非石綿シートガスケットバルブ型式Y材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)青銅内容量1個
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書をご確認ください。
※スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
全35種類を絞り込む
呼び径(A)
スクリーン
35種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
口径(Φmm)
呼び径(A)
スクリーン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4371947410A 20#(スクリーン)36(スクリーン)1510金網付(20#)
オープン
1,670
1,837(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371949010A 40#(スクリーン)36(スクリーン)1510金網付(40#)
オープン
1,670
1,837(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371949910A 60#(スクリーン)36(スクリーン)1510金網付(60#)
オープン
1,670
1,837(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371950810A 80#(スクリーン)36(スクリーン)1510金網付(80#)
オープン
1,893
2,082(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371951710A 100#(スクリーン)36(スクリーン)1510金網付(100#)
オープン
1,893
2,082(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371952615A 20#(スクリーン)40(スクリーン)1815金網付(20#)
オープン
1,670
1,837(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371953515A 40#(スクリーン)40(スクリーン)1815金網付(40#)
オープン
1,670
1,837(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371954415A 60#(スクリーン)40(スクリーン)1815金網付(60#)
オープン
1,670
1,837(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371956015A 80#(スクリーン)40(スクリーン)1815金網付(80#)
オープン
1,893
2,082(税込)
5日以内出荷
返品不可
4371956915A 100#(スクリーン)40(スクリーン)1815金網付(100#)
オープン
1,893
2,082(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371957820A 20#(スクリーン)50(スクリーン)2320金網付(20#)
オープン
1,889
2,078(税込)
当日出荷
4371958720A 40#(スクリーン)50(スクリーン)2320金網付(40#)
オープン
1,889
2,078(税込)
当日出荷
4371959620A 60#(スクリーン)50(スクリーン)2320金網付(60#)
オープン
1,889
2,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371960520A 80#(スクリーン)50(スクリーン)2320金網付(80#)
オープン
2,109
2,320(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371961420A 100#(スクリーン)50(スクリーン)2320金網付(100#)
オープン
2,109
2,320(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371963025A 20#(スクリーン)64(スクリーン)2925金網付(20#)
オープン
2,103
2,313(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371963925A 40#(スクリーン)64(スクリーン)2925金網付(40#)
オープン
2,103
2,313(税込)
当日出荷
4371964825A 60#(スクリーン)64(スクリーン)2925金網付(60#)
オープン
2,103
2,313(税込)
当日出荷
4371965725A 80#(スクリーン)64(スクリーン)2925金網付(80#)
オープン
2,224
2,446(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371966625A 100#(スクリーン)64(スクリーン)2925金網付(100#)
オープン
2,224
2,446(税込)
5日以内出荷
返品不可
4371967532A 20#(スクリーン)75(スクリーン)3632金網付(20#)
オープン
2,442
2,686(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371968432A 40#(スクリーン)75(スクリーン)3632金網付(40#)
オープン
2,442
2,686(税込)
5日以内出荷
返品不可
4371970032A 60#(スクリーン)75(スクリーン)3632金網付(60#)
オープン
2,442
2,686(税込)
5日以内出荷
返品不可
4371970932A 80#(スクリーン)75(スクリーン)3632金網付(80#)
オープン
2,670
2,937(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371971832A 100#(スクリーン)75(スクリーン)3632金網付(100#)
オープン
2,670
2,937(税込)
5日以内出荷
返品不可
4371972740A 20#(スクリーン)90(スクリーン)4440金網付(20#)
オープン
3,331
3,664(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371973640A 40#(スクリーン)90(スクリーン)4440金網付(40#)
オープン
3,331
3,664(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371974540A 60#(スクリーン)90(スクリーン)4440金網付(60#)
オープン
3,331
3,664(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371975440A 80#(スクリーン)90(スクリーン)4440金網付(80#)
オープン
3,893
4,282(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371977040A 100#(スクリーン)90(スクリーン)4440金網付(100#)
オープン
3,893
4,282(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371977950A 20#(スクリーン)115(スクリーン)5450金網付(20#)
オープン
4,101
4,511(税込)
5日以内出荷
返品不可
4371978850A 40#(スクリーン)115(スクリーン)5450金網付(40#)
オープン
4,101
4,511(税込)
当日出荷
4371979750A 60#(スクリーン)115(スクリーン)5450金網付(60#)
オープン
4,101
4,511(税込)
5日以内出荷
返品不可
4371980650A 80#(スクリーン)115(スクリーン)5450金網付(80#)
オープン
4,772
5,249(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371981550A 100#(スクリーン)115(スクリーン)5450金網付(100#)
オープン
4,772
5,249(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする