曜日別特売

KITZ製UY用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(メーカー純正)

KITZ製UY用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(メーカー純正) - ノーブランド

KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)とメーカー製ガスケットのセット品です。

用途配管内の異物除去材質(シートガスケット)充填剤入りPTFEバルブ型式UY材質(スクリーン)SUS304スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SUS304内容量1個
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書をご確認ください。
※スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
口径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4371982410A 40#(スクリーン)36(スクリーン)1510
オープン
3,176
3,494(税込)
当日出荷
4371984015A 40#(スクリーン)43(スクリーン)1815
オープン
3,299
3,629(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371984920A 40#(スクリーン)48(スクリーン)2320
オープン
3,534
3,887(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371985825A 40#(スクリーン)58(スクリーン)3025
オープン
3,999
4,399(税込)
当日出荷
返品不可
4371986732A 40#(スクリーン)69(スクリーン)3932
オープン
4,476
4,924(税込)
5日以内出荷
返品不可
4371987640A 40#(スクリーン)75(スクリーン)4640
オープン
5,534
6,087(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371988550A 40#(スクリーン)90(スクリーン)5850
オープン
6,826
7,509(税込)
7日以内出荷
返品不可
4371989465A 40#(スクリーン)120(スクリーン)7265
オープン
12,916
14,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
4371991080A 40#(スクリーン)150(スクリーン)8680
オープン
15,275
16,803(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする