ノーブランド
KITZ製UY用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(メーカー純正)
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)とメーカー製ガスケットのセット品です。
用途
配管内の異物除去
材質
(シートガスケット)充填剤入りPTFE
バルブ型式
UY
材質(スクリーン)
SUS304
材質(バルブ)
SUS304
内容量
1個
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書をご確認ください。
※スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
全36種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
10
15
20
25
32
40
50
65
80
スクリーン
金網付(20#)
金網付(60#)
金網付(80#)
金網付(100#)
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
高さ(mm)
口径(Φmm)
呼び径(A)
スクリーン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43719919
10A 20#
(スクリーン)36
(スクリーン)15
10
金網付(20#)
オープン
¥
3,176
¥
3,494
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43719928
10A 60#
(スクリーン)36
(スクリーン)15
10
金網付(60#)
オープン
¥
3,176
¥
3,494
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43719937
10A 80#
(スクリーン)36
(スクリーン)15
10
金網付(80#)
オープン
¥
3,284
¥
3,612
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43719946
10A 100#
(スクリーン)36
(スクリーン)15
10
金網付(100#)
オープン
¥
3,284
¥
3,612
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43719955
15A 20#
(スクリーン)43
(スクリーン)18
15
金網付(20#)
オープン
¥
3,299
¥
3,629
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43719964
15A 60#
(スクリーン)43
(スクリーン)18
15
金網付(60#)
オープン
¥
3,299
¥
3,629
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43719980
15A 80#
(スクリーン)43
(スクリーン)18
15
金網付(80#)
オープン
¥
3,409
¥
3,750
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43719989
15A 100#
(スクリーン)43
(スクリーン)18
15
金網付(100#)
オープン
¥
3,409
¥
3,750
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43719998
20A 20#
(スクリーン)48
(スクリーン)23
20
金網付(20#)
オープン
¥
3,534
¥
3,887
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43720007
20A 60#
(スクリーン)48
(スクリーン)23
20
金網付(60#)
オープン
¥
3,534
¥
3,887
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43720016
20A 80#
(スクリーン)48
(スクリーン)23
20
金網付(80#)
オープン
¥
3,527
¥
3,880
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43720025
20A 100#
(スクリーン)48
(スクリーン)23
20
金網付(100#)
オープン
¥
3,527
¥
3,880
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43720034
25A 20#
(スクリーン)58
(スクリーン)30
25
金網付(20#)
オープン
¥
3,999
¥
4,399
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43720050
25A 60#
(スクリーン)58
(スクリーン)30
25
金網付(60#)
オープン
¥
3,999
¥
4,399
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43720059
25A 80#
(スクリーン)58
(スクリーン)30
25
金網付(80#)
オープン
¥
4,229
¥
4,652
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43720068
25A 100#
(スクリーン)58
(スクリーン)30
25
金網付(100#)
オープン
¥
4,229
¥
4,652
(税込)
当日出荷
43720077
32A 20#
(スクリーン)69
(スクリーン)39
32
金網付(20#)
オープン
¥
4,476
¥
4,924
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43720086
32A 60#
(スクリーン)69
(スクリーン)39
32
金網付(60#)
オープン
¥
4,476
¥
4,924
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43720095
32A 80#
(スクリーン)69
(スクリーン)39
32
金網付(80#)
オープン
¥
4,704
¥
5,174
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43720104
32A 100#
(スクリーン)69
(スクリーン)39
32
金網付(100#)
オープン
¥
4,704
¥
5,174
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43720120
40A 20#
(スクリーン)75
(スクリーン)46
40
金網付(20#)
オープン
¥
5,534
¥
6,087
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43720129
40A 60#
(スクリーン)75
(スクリーン)46
40
金網付(60#)
オープン
¥
5,534
¥
6,087
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43720138
40A 80#
(スクリーン)75
(スクリーン)46
40
金網付(80#)
オープン
¥
5,876
¥
6,464
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43720147
40A 100#
(スクリーン)75
(スクリーン)46
40
金網付(100#)
オープン
¥
5,876
¥
6,464
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43720156
50A 20#
(スクリーン)90
(スクリーン)58
50
金網付(20#)
オープン
¥
6,826
¥
7,509
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43720165
50A 60#
(スクリーン)90
(スクリーン)58
50
金網付(60#)
オープン
¥
6,826
¥
7,509
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43720174
50A 80#
(スクリーン)90
(スクリーン)58
50
金網付(80#)
オープン
¥
7,526
¥
8,279
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43720190
50A 100#
(スクリーン)90
(スクリーン)58
50
金網付(100#)
オープン
¥
7,526
¥
8,279
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43720199
65A 20#
(スクリーン)120
(スクリーン)72
65
金網付(20#)
オープン
¥
12,916
¥
14,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720208
65A 60#
(スクリーン)120
(スクリーン)72
65
金網付(60#)
オープン
¥
12,916
¥
14,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720217
65A 80#
(スクリーン)120
(スクリーン)72
65
金網付(80#)
オープン
¥
14,092
¥
15,501
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43720226
65A 100#
(スクリーン)120
(スクリーン)72
65
金網付(100#)
オープン
¥
14,092
¥
15,501
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720235
80A 20#
(スクリーン)150
(スクリーン)86
80
金網付(20#)
オープン
¥
15,275
¥
16,803
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720244
80A 60#
(スクリーン)150
(スクリーン)86
80
金網付(60#)
オープン
¥
15,275
¥
16,803
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720260
80A 80#
(スクリーン)150
(スクリーン)86
80
金網付(80#)
オープン
¥
15,263
¥
16,789
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720269
80A 100#
(スクリーン)150
(スクリーン)86
80
金網付(100#)
オープン
¥
15,263
¥
16,789
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材