ノーブランド
KITZ製UYB用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(メーカー純正)
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)とメーカー製ガスケットのセット品です。
用途
配管内の異物除去
材質
(シートガスケット)充填剤入りPTFE
バルブ型式
UYB
材質(スクリーン)
SUS304
材質(バルブ)
SUS304
内容量
1個
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書をご確認ください。
※スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
口径(Φmm)
呼び径(A)
スクリーン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43720348
10A 20#
(スクリーン)36
(スクリーン)15
10
金網付(20#)
オープン
¥
3,176
¥
3,494
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43720357
10A 60#
(スクリーン)36
(スクリーン)15
10
金網付(60#)
オープン
¥
3,176
¥
3,494
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43720366
10A 80#
(スクリーン)36
(スクリーン)15
10
金網付(80#)
オープン
¥
3,284
¥
3,612
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43720375
10A 100#
(スクリーン)36
(スクリーン)15
10
金網付(100#)
オープン
¥
3,284
¥
3,612
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43720384
15A 20#
(スクリーン)43
(スクリーン)18
15
金網付(20#)
オープン
¥
3,299
¥
3,629
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43720400
15A 60#
(スクリーン)43
(スクリーン)18
15
金網付(60#)
オープン
¥
3,299
¥
3,629
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43720409
15A 80#
(スクリーン)43
(スクリーン)18
15
金網付(80#)
オープン
¥
3,409
¥
3,750
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43720418
15A 100#
(スクリーン)43
(スクリーン)18
15
金網付(100#)
オープン
¥
3,409
¥
3,750
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43720427
20A 20#
(スクリーン)48
(スクリーン)23
20
金網付(20#)
オープン
¥
3,534
¥
3,887
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43720436
20A 60#
(スクリーン)48
(スクリーン)23
20
金網付(60#)
オープン
¥
3,534
¥
3,887
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43720445
20A 80#
(スクリーン)48
(スクリーン)23
20
金網付(80#)
オープン
¥
3,527
¥
3,880
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43720454
20A 100#
(スクリーン)48
(スクリーン)23
20
金網付(100#)
オープン
¥
3,527
¥
3,880
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43720470
25A 20#
(スクリーン)58
(スクリーン)30
25
金網付(20#)
オープン
¥
3,999
¥
4,399
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43720479
25A 60#
(スクリーン)58
(スクリーン)30
25
金網付(60#)
オープン
¥
3,999
¥
4,399
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43720488
25A 80#
(スクリーン)58
(スクリーン)30
25
金網付(80#)
オープン
¥
4,229
¥
4,652
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43720497
25A 100#
(スクリーン)58
(スクリーン)30
25
金網付(100#)
オープン
¥
4,229
¥
4,652
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43720506
32A 20#
(スクリーン)69
(スクリーン)39
32
金網付(20#)
オープン
¥
4,476
¥
4,924
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43720515
32A 60#
(スクリーン)69
(スクリーン)39
32
金網付(60#)
オープン
¥
4,476
¥
4,924
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43720524
32A 80#
(スクリーン)69
(スクリーン)39
32
金網付(80#)
オープン
¥
4,704
¥
5,174
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43720540
32A 100#
(スクリーン)69
(スクリーン)39
32
金網付(100#)
オープン
¥
4,704
¥
5,174
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43720549
40A 20#
(スクリーン)75
(スクリーン)46
40
金網付(20#)
オープン
¥
5,534
¥
6,087
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43720558
40A 60#
(スクリーン)75
(スクリーン)46
40
金網付(60#)
オープン
¥
5,534
¥
6,087
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43720567
40A 80#
(スクリーン)75
(スクリーン)46
40
金網付(80#)
オープン
¥
5,876
¥
6,464
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43720576
40A 100#
(スクリーン)75
(スクリーン)46
40
金網付(100#)
オープン
¥
5,876
¥
6,464
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43720585
50A 20#
(スクリーン)90
(スクリーン)58
50
金網付(20#)
オープン
¥
6,551
¥
7,206
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43720594
50A 60#
(スクリーン)90
(スクリーン)58
50
金網付(60#)
オープン
¥
6,826
¥
7,509
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43720610
50A 80#
(スクリーン)90
(スクリーン)58
50
金網付(80#)
オープン
¥
7,526
¥
8,279
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43720619
50A 100#
(スクリーン)90
(スクリーン)58
50
金網付(100#)
オープン
¥
7,526
¥
8,279
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材