ノーブランド
KITZ製10UYA用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(メーカー純正)
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)とメーカー製ガスケットのセット品です。
用途
配管内の異物除去
材質
(シートガスケット)充填剤入りPTFE
バルブ型式
10UYA
材質(スクリーン)
SUS304
材質(バルブ)
SUS304
内容量
1個
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書をご確認ください。
※スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
口径(Φmm)
呼び径(A)
スクリーン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43720689
65A 20#
(スクリーン)120
(スクリーン)72
65
金網付(20#)
オープン
¥
12,916
¥
14,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720698
65A 60#
(スクリーン)120
(スクリーン)72
65
金網付(60#)
オープン
¥
12,916
¥
14,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720707
65A 80#
(スクリーン)120
(スクリーン)72
65
金網付(80#)
オープン
¥
14,092
¥
15,501
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720716
65A 100#
(スクリーン)120
(スクリーン)72
65
金網付(100#)
オープン
¥
14,092
¥
15,501
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720725
80A 20#
(スクリーン)150
(スクリーン)86
80
金網付(20#)
オープン
¥
15,275
¥
16,803
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720734
80A 60#
(スクリーン)150
(スクリーン)86
80
金網付(60#)
オープン
¥
15,275
¥
16,803
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720750
80A 80#
(スクリーン)150
(スクリーン)86
80
金網付(80#)
オープン
¥
15,263
¥
16,789
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720759
80A 100#
(スクリーン)150
(スクリーン)86
80
金網付(100#)
オープン
¥
15,263
¥
16,789
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720768
100A 20#
(スクリーン)180
(スクリーン)110
100
金網付(20#)
オープン
¥
16,446
¥
18,091
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43720777
100A 60#
(スクリーン)180
(スクリーン)110
100
金網付(60#)
オープン
¥
16,446
¥
18,091
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720786
100A 80#
(スクリーン)180
(スクリーン)110
100
金網付(80#)
オープン
¥
17,618
¥
19,380
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720795
100A 100#
(スクリーン)180
(スクリーン)110
100
金網付(100#)
オープン
¥
17,618
¥
19,380
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720804
125A 20#
(スクリーン)215
(スクリーン)137
125
金網付(20#)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43720820
125A 60#
(スクリーン)215
(スクリーン)137
125
金網付(60#)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43720829
125A 80#
(スクリーン)215
(スクリーン)137
125
金網付(80#)
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43720838
125A 100#
(スクリーン)215
(スクリーン)137
125
金網付(100#)
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43720847
150A 20#
(スクリーン)255
(スクリーン)162
150
金網付(20#)
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43720856
150A 60#
(スクリーン)255
(スクリーン)162
150
金網付(60#)
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43720865
150A 80#
(スクリーン)255
(スクリーン)162
150
金網付(80#)
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43720874
150A 100#
(スクリーン)255
(スクリーン)162
150
金網付(100#)
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43720890
200A 20#
(スクリーン)310
(スクリーン)212
200
金網付(20#)
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43720899
200A 60#
(スクリーン)310
(スクリーン)212
200
金網付(60#)
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43720908
200A 80#
(スクリーン)310
(スクリーン)212
200
金網付(80#)
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43720917
200A 100#
(スクリーン)310
(スクリーン)212
200
金網付(100#)
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材