ノーブランド
KITZ製10FCY用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(互換品)
KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。
用途
配管内の異物除去
材質
(シートガスケット)非石綿シートガスケット
バルブ型式
10FCY
材質(スクリーン)
SUS304
スクリーン
パンチングのみ(標準品)
内容量
1個
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書をご確認ください。
※スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
口径(Φmm)
呼び径(A)
材質(バルブ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43720926
10A
(スクリーン)36
(スクリーン)15
10
SUS304
オープン
¥
1,195
¥
1,315
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43720935
15A
(スクリーン)46
(スクリーン)18
15
ねずみ鋳鉄
オープン
¥
1,240
¥
1,364
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43720944
20A
(スクリーン)50
(スクリーン)23
20
ねずみ鋳鉄
オープン
¥
1,368
¥
1,505
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43720960
25A
(スクリーン)64
(スクリーン)29
25
ねずみ鋳鉄
オープン
¥
2,123
¥
2,335
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43720969
32A
(スクリーン)75
(スクリーン)36
32
ねずみ鋳鉄
オープン
¥
2,256
¥
2,482
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43720978
40A
(スクリーン)79
(スクリーン)44
40
ねずみ鋳鉄
オープン
¥
2,756
¥
3,032
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43720987
50A
(スクリーン)94
(スクリーン)54
50
ねずみ鋳鉄
オープン
¥
3,123
¥
3,435
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720996
65A
(スクリーン)165
(スクリーン)70
65
ねずみ鋳鉄
オープン
¥
4,993
¥
5,492
(税込)
当日出荷
43721005
80A
(スクリーン)190
(スクリーン)85
80
ねずみ鋳鉄
オープン
¥
6,756
¥
7,432
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721014
100A
(スクリーン)218
(スクリーン)105
100
ねずみ鋳鉄
オープン
¥
8,623
¥
9,485
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43721030
125A
(スクリーン)245
(スクリーン)130
125
ねずみ鋳鉄
オープン
¥
10,006
¥
11,007
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43721039
150A
(スクリーン)270
(スクリーン)157
150
ねずみ鋳鉄
オープン
¥
18,725
¥
20,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43721048
200A
(スクリーン)305
(スクリーン)207
200
ねずみ鋳鉄
オープン
¥
29,984
¥
32,982
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43721057
250A
(スクリーン)358
(スクリーン)257
200
ねずみ鋳鉄
オープン
¥
87,475
¥
96,223
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43721066
300A
(スクリーン)420
(スクリーン)307
300
ねずみ鋳鉄
オープン
¥
137,246
¥
150,971
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材