ノーブランド
KITZ製10FCY用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(互換品)
KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。
用途
配管内の異物除去
材質
(シートガスケット)非石綿シートガスケット
バルブ型式
10FCY
材質(スクリーン)
SUS304
材質(バルブ)
ねずみ鋳鉄
内容量
1個
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書をご確認ください。
※スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
バスケットに入れる
75
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
口径(Φmm)
呼び径(A)
スクリーン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43721075
10A 20#
(スクリーン)36
(スクリーン)15
10
金網付(20#)
オープン
¥
1,774
¥
1,951
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43721084
10A 40#
(スクリーン)36
(スクリーン)15
10
金網付(40#)
オープン
¥
1,774
¥
1,951
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43721100
10A 60#
(スクリーン)36
(スクリーン)15
10
金網付(60#)
オープン
¥
1,774
¥
1,951
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43721109
10A 80#
(スクリーン)36
(スクリーン)15
10
金網付(80#)
オープン
¥
1,885
¥
2,074
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43721118
10A 100#
(スクリーン)36
(スクリーン)15
10
金網付(100#)
オープン
¥
1,885
¥
2,074
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43721127
15A 20#
(スクリーン)46
(スクリーン)18
15
金網付(20#)
オープン
¥
1,770
¥
1,947
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43721136
15A 40#
(スクリーン)46
(スクリーン)18
15
金網付(40#)
オープン
¥
1,770
¥
1,947
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43721145
15A 60#
(スクリーン)46
(スクリーン)18
15
金網付(60#)
オープン
¥
1,770
¥
1,947
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43721154
15A 80#
(スクリーン)46
(スクリーン)18
15
金網付(80#)
オープン
¥
2,003
¥
2,203
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43721170
15A 100#
(スクリーン)46
(スクリーン)18
15
金網付(100#)
オープン
¥
2,003
¥
2,203
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43721179
20A 20#
(スクリーン)50
(スクリーン)23
20
金網付(20#)
オープン
¥
1,883
¥
2,071
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43721188
20A 40#
(スクリーン)50
(スクリーン)23
20
金網付(40#)
オープン
¥
1,883
¥
2,071
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43721197
20A 60#
(スクリーン)50
(スクリーン)23
20
金網付(60#)
オープン
¥
1,883
¥
2,071
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43721206
20A 80#
(スクリーン)50
(スクリーン)23
20
金網付(80#)
オープン
¥
2,103
¥
2,313
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43721215
20A 100#
(スクリーン)50
(スクリーン)23
20
金網付(100#)
オープン
¥
2,103
¥
2,313
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43721224
25A 20#
(スクリーン)64
(スクリーン)29
25
金網付(20#)
オープン
¥
2,659
¥
2,925
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43721240
25A 40#
(スクリーン)64
(スクリーン)29
25
金網付(40#)
オープン
¥
2,659
¥
2,925
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43721249
25A 60#
(スクリーン)64
(スクリーン)29
25
金網付(60#)
オープン
¥
2,664
¥
2,930
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43721258
25A 80#
(スクリーン)64
(スクリーン)29
25
金網付(80#)
オープン
¥
2,774
¥
3,051
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43721267
25A 100#
(スクリーン)64
(スクリーン)29
25
金網付(100#)
オープン
¥
2,774
¥
3,051
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43721276
32A 20#
(スクリーン)75
(スクリーン)36
32
金網付(20#)
オープン
¥
2,668
¥
2,935
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43721285
32A 40#
(スクリーン)75
(スクリーン)36
32
金網付(40#)
オープン
¥
2,668
¥
2,935
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43721294
32A 60#
(スクリーン)75
(スクリーン)36
32
金網付(60#)
オープン
¥
2,668
¥
2,935
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43721310
32A 80#
(スクリーン)75
(スクリーン)36
32
金網付(80#)
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43721319
32A 100#
(スクリーン)75
(スクリーン)36
32
金網付(100#)
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43721328
40A 20#
(スクリーン)79
(スクリーン)44
40
金網付(20#)
オープン
¥
3,657
¥
4,023
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43721337
40A 40#
(スクリーン)79
(スクリーン)44
40
金網付(40#)
オープン
¥
4,118
¥
4,530
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43721346
40A 60#
(スクリーン)79
(スクリーン)44
40
金網付(60#)
オープン
¥
3,657
¥
4,023
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43721355
40A 80#
(スクリーン)79
(スクリーン)44
40
金網付(80#)
オープン
¥
4,450
¥
4,895
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43721364
40A 100#
(スクリーン)79
(スクリーン)44
40
金網付(100#)
オープン
¥
4,450
¥
4,895
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43721380
50A 20#
(スクリーン)94
(スクリーン)54
50
金網付(20#)
オープン
¥
4,438
¥
4,882
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43721389
50A 40#
(スクリーン)94
(スクリーン)54
50
金網付(40#)
オープン
¥
4,438
¥
4,882
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43721398
50A 60#
(スクリーン)94
(スクリーン)54
50
金網付(60#)
オープン
¥
4,438
¥
4,882
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43721407
50A 80#
(スクリーン)94
(スクリーン)54
50
金網付(80#)
オープン
¥
5,216
¥
5,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43721416
50A 100#
(スクリーン)94
(スクリーン)54
50
金網付(100#)
オープン
¥
5,216
¥
5,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43721425
65A 20#
(スクリーン)165
(スクリーン)70
65
金網付(20#)
オープン
¥
7,116
¥
7,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43721434
65A 40#
(スクリーン)165
(スクリーン)70
65
金網付(40#)
オープン
¥
7,116
¥
7,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721450
65A 60#
(スクリーン)165
(スクリーン)70
65
金網付(60#)
オープン
¥
7,116
¥
7,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43721459
65A 80#
(スクリーン)165
(スクリーン)70
65
金網付(80#)
オープン
¥
8,222
¥
9,044
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721468
65A 100#
(スクリーン)165
(スクリーン)70
65
金網付(100#)
オープン
¥
8,222
¥
9,044
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721477
80A 20#
(スクリーン)190
(スクリーン)85
80
金網付(20#)
オープン
¥
8,770
¥
9,647
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43721486
80A 40#
(スクリーン)190
(スクリーン)85
80
金網付(40#)
オープン
¥
8,770
¥
9,647
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43721495
80A 60#
(スクリーン)190
(スクリーン)85
80
金網付(60#)
オープン
¥
8,770
¥
9,647
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43721504
80A 80#
(スクリーン)190
(スクリーン)85
80
金網付(80#)
オープン
¥
9,440
¥
10,384
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721520
80A 100#
(スクリーン)190
(スクリーン)85
80
金網付(100#)
オープン
¥
9,440
¥
10,384
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721529
100A 20#
(スクリーン)218
(スクリーン)105
100
金網付(20#)
オープン
¥
13,206
¥
14,527
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721538
100A 40#
(スクリーン)218
(スクリーン)105
100
金網付(40#)
オープン
¥
13,206
¥
14,527
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721547
100A 60#
(スクリーン)218
(スクリーン)105
100
金網付(60#)
オープン
¥
13,206
¥
14,527
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721556
100A 80#
(スクリーン)218
(スクリーン)105
100
金網付(80#)
オープン
¥
15,535
¥
17,089
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721565
100A 100#
(スクリーン)218
(スクリーン)105
100
金網付(100#)
オープン
¥
15,535
¥
17,089
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材