曜日別特売

KITZ製10FDY用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(互換品)

KITZ製10FDY用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(互換品) - ノーブランドKITZ製10FDY用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(互換品) - ノーブランド

KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。

用途配管内の異物除去バルブ型式10FDY材質(スクリーン)SUS304スクリーンパンチングのみ(標準品)材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄内容量1個
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書をご確認ください。
※スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
高さ(mm)
口径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4372182710A(シートガスケット)ノンアスベストシート(スクリーン)36(スクリーン)1510
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
4372183615A(シートガスケット)ノンアスベストシート(スクリーン)46(スクリーン)1815
オープン
941
1,035(税込)
7日以内出荷
返品不可
4372184520A(シートガスケット)ノンアスベストシート(スクリーン)50(スクリーン)2320
オープン
1,074
1,181(税込)
7日以内出荷
返品不可
4372185425A(シートガスケット)ノンアスベストシート(スクリーン)64(スクリーン)2925
オープン
1,535
1,689(税込)
7日以内出荷
返品不可
4372187032A(シートガスケット)ノンアスベストシート(スクリーン)75(スクリーン)3632
オープン
1,669
1,836(税込)
7日以内出荷
返品不可
4372187940A(シートガスケット)ノンアスベストシート(スクリーン)79(スクリーン)4440
オープン
2,045
2,250(税込)
7日以内出荷
返品不可
4372188850A(シートガスケット)ノンアスベストシート(スクリーン)94(スクリーン)5450
オープン
2,557
2,813(税込)
7日以内出荷
返品不可
4372189765A(シートガスケット)ステンレス箔入り膨張黒鉛(スクリーン)165(スクリーン)7065
オープン
5,681
6,249(税込)
9日以内出荷
返品不可
4372190680A(シートガスケット)ステンレス箔入り膨張黒鉛(スクリーン)190(スクリーン)8580
オープン
6,333
6,966(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする