ノーブランド
KITZ製10FDY用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(互換品)
KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。
用途
配管内の異物除去
バルブ型式
10FDY
材質(スクリーン)
SUS304
材質(バルブ)
ダクタイル鋳鉄
内容量
1個
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書をご確認ください。
※スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
高さ(mm)
口径(Φmm)
呼び径(A)
スクリーン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43721915
10A 20#
(シートガスケット)ノンアスベストシート
(スクリーン)36
(スクリーン)15
10
金網付(20#)
オープン
¥
1,435
¥
1,579
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43721924
10A 40#
(シートガスケット)ノンアスベストシート
(スクリーン)36
(スクリーン)15
10
金網付(40#)
オープン
¥
1,435
¥
1,579
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43721940
10A 60#
(シートガスケット)ノンアスベストシート
(スクリーン)36
(スクリーン)15
10
金網付(60#)
オープン
¥
1,435
¥
1,579
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43721949
10A 80#
(シートガスケット)ノンアスベストシート
(スクリーン)36
(スクリーン)15
10
金網付(80#)
オープン
¥
1,657
¥
1,823
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43721958
10A 100#
(シートガスケット)ノンアスベストシート
(スクリーン)36
(スクリーン)15
10
金網付(100#)
オープン
¥
1,657
¥
1,823
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43721967
15A 20#
(シートガスケット)ノンアスベストシート
(スクリーン)46
(スクリーン)18
15
金網付(20#)
オープン
¥
1,559
¥
1,715
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43721976
15A 40#
(シートガスケット)ノンアスベストシート
(スクリーン)46
(スクリーン)18
15
金網付(40#)
オープン
¥
1,559
¥
1,715
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43721985
15A 60#
(シートガスケット)ノンアスベストシート
(スクリーン)46
(スクリーン)18
15
金網付(60#)
オープン
¥
1,559
¥
1,715
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43721994
15A 80#
(シートガスケット)ノンアスベストシート
(スクリーン)46
(スクリーン)18
15
金網付(80#)
オープン
¥
1,776
¥
1,954
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43722010
15A 100#
(シートガスケット)ノンアスベストシート
(スクリーン)46
(スクリーン)18
15
金網付(100#)
オープン
¥
1,776
¥
1,954
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43722019
20A 20#
(シートガスケット)ノンアスベストシート
(スクリーン)50
(スクリーン)23
20
金網付(20#)
オープン
¥
1,672
¥
1,839
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43722028
20A 40#
(シートガスケット)ノンアスベストシート
(スクリーン)50
(スクリーン)23
20
金網付(40#)
オープン
¥
1,672
¥
1,839
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43722037
20A 60#
(シートガスケット)ノンアスベストシート
(スクリーン)50
(スクリーン)23
20
金網付(60#)
オープン
¥
1,672
¥
1,839
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43722046
20A 80#
(シートガスケット)ノンアスベストシート
(スクリーン)50
(スクリーン)23
20
金網付(80#)
オープン
¥
1,893
¥
2,082
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43722055
20A 100#
(シートガスケット)ノンアスベストシート
(スクリーン)50
(スクリーン)23
20
金網付(100#)
オープン
¥
1,893
¥
2,082
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43722064
25A 20#
(シートガスケット)ノンアスベストシート
(スクリーン)64
(スクリーン)29
25
金網付(20#)
オープン
¥
2,116
¥
2,328
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43722080
25A 40#
(シートガスケット)ノンアスベストシート
(スクリーン)64
(スクリーン)29
25
金網付(40#)
オープン
¥
2,116
¥
2,328
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43722089
25A 60#
(シートガスケット)ノンアスベストシート
(スクリーン)64
(スクリーン)29
25
金網付(60#)
オープン
¥
2,117
¥
2,329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43722098
25A 80#
(シートガスケット)ノンアスベストシート
(スクリーン)64
(スクリーン)29
25
金網付(80#)
オープン
¥
2,214
¥
2,435
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43722107
25A 100#
(シートガスケット)ノンアスベストシート
(スクリーン)64
(スクリーン)29
25
金網付(100#)
オープン
¥
2,214
¥
2,435
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43722116
32A 20#
(シートガスケット)ノンアスベストシート
(スクリーン)75
(スクリーン)36
32
金網付(20#)
オープン
¥
2,220
¥
2,442
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43722125
32A 40#
(シートガスケット)ノンアスベストシート
(スクリーン)75
(スクリーン)36
32
金網付(40#)
オープン
¥
2,220
¥
2,442
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43722134
32A 60#
(シートガスケット)ノンアスベストシート
(スクリーン)75
(スクリーン)36
32
金網付(60#)
オープン
¥
2,220
¥
2,442
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43722150
32A 80#
(シートガスケット)ノンアスベストシート
(スクリーン)75
(スクリーン)36
32
金網付(80#)
オープン
¥
2,559
¥
2,815
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43722159
32A 100#
(シートガスケット)ノンアスベストシート
(スクリーン)75
(スクリーン)36
32
金網付(100#)
オープン
¥
2,559
¥
2,815
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43722168
40A 20#
(シートガスケット)ノンアスベストシート
(スクリーン)79
(スクリーン)44
40
金網付(20#)
オープン
¥
3,002
¥
3,302
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43722177
40A 40#
(シートガスケット)ノンアスベストシート
(スクリーン)79
(スクリーン)44
40
金網付(40#)
オープン
¥
3,002
¥
3,302
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43722186
40A 60#
(シートガスケット)ノンアスベストシート
(スクリーン)79
(スクリーン)44
40
金網付(60#)
オープン
¥
3,002
¥
3,302
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43722195
40A 80#
(シートガスケット)ノンアスベストシート
(スクリーン)79
(スクリーン)44
40
金網付(80#)
オープン
¥
3,891
¥
4,280
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43722204
40A 100#
(シートガスケット)ノンアスベストシート
(スクリーン)79
(スクリーン)44
40
金網付(100#)
オープン
¥
3,891
¥
4,280
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43722220
50A 20#
(シートガスケット)ノンアスベストシート
(スクリーン)94
(スクリーン)54
50
金網付(20#)
オープン
¥
3,891
¥
4,280
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43722229
50A 40#
(シートガスケット)ノンアスベストシート
(スクリーン)94
(スクリーン)54
50
金網付(40#)
オープン
¥
3,891
¥
4,280
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43722238
50A 60#
(シートガスケット)ノンアスベストシート
(スクリーン)94
(スクリーン)54
50
金網付(60#)
オープン
¥
3,891
¥
4,280
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43722247
50A 80#
(シートガスケット)ノンアスベストシート
(スクリーン)94
(スクリーン)54
50
金網付(80#)
オープン
¥
4,666
¥
5,133
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43722256
50A 100#
(シートガスケット)ノンアスベストシート
(スクリーン)94
(スクリーン)54
50
金網付(100#)
オープン
¥
4,666
¥
5,133
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43722265
65A 20#
(シートガスケット)ステンレス箔入り膨張黒鉛
(スクリーン)165
(スクリーン)70
65
金網付(20#)
オープン
¥
7,755
¥
8,531
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722274
65A 40#
(シートガスケット)ステンレス箔入り膨張黒鉛
(スクリーン)165
(スクリーン)70
65
金網付(40#)
オープン
¥
7,755
¥
8,531
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722290
65A 60#
(シートガスケット)ステンレス箔入り膨張黒鉛
(スクリーン)165
(スクリーン)70
65
金網付(60#)
オープン
¥
7,755
¥
8,531
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722299
65A 80#
(シートガスケット)ステンレス箔入り膨張黒鉛
(スクリーン)165
(スクリーン)70
65
金網付(80#)
オープン
¥
8,722
¥
9,594
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722308
65A 100#
(シートガスケット)ステンレス箔入り膨張黒鉛
(スクリーン)165
(スクリーン)70
65
金網付(100#)
オープン
¥
8,722
¥
9,594
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722317
80A 20#
(シートガスケット)ステンレス箔入り膨張黒鉛
(スクリーン)190
(スクリーン)85
80
金網付(20#)
オープン
¥
9,100
¥
10,010
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722326
80A 40#
(シートガスケット)ステンレス箔入り膨張黒鉛
(スクリーン)190
(スクリーン)85
80
金網付(40#)
オープン
¥
9,100
¥
10,010
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722335
80A 60#
(シートガスケット)ステンレス箔入り膨張黒鉛
(スクリーン)190
(スクリーン)85
80
金網付(60#)
オープン
¥
9,100
¥
10,010
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722344
80A 80#
(シートガスケット)ステンレス箔入り膨張黒鉛
(スクリーン)190
(スクリーン)85
80
金網付(80#)
オープン
¥
9,318
¥
10,250
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722360
80A 100#
(シートガスケット)ステンレス箔入り膨張黒鉛
(スクリーン)190
(スクリーン)85
80
金網付(100#)
オープン
¥
9,318
¥
10,250
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材