曜日別特売

KITZ製10FDYBF用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(互換品)

KITZ製10FDYBF用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(互換品) - ノーブランドKITZ製10FDYBF用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(互換品) - ノーブランド

KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。

用途配管内の異物除去バルブ型式10FDYBF材質(スクリーン)SUS304スクリーンパンチングのみ(標準品)材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄内容量1個
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書をご確認ください。
※スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
全13種類を絞り込む
材質
呼び径(A)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
高さ(mm)
口径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4372236915A(シートガスケット)非石綿シートガスケット(スクリーン)46(スクリーン)1815
オープン
941
1,035(税込)
7日以内出荷
返品不可
4372237820A(シートガスケット)非石綿シートガスケット(スクリーン)50(スクリーン)2320
オープン
1,074
1,181(税込)
7日以内出荷
返品不可
4372238725A(シートガスケット)非石綿シートガスケット(スクリーン)64(スクリーン)2925
オープン
1,535
1,689(税込)
7日以内出荷
返品不可
4372239632A(シートガスケット)非石綿シートガスケット(スクリーン)75(スクリーン)3632
オープン
1,669
1,836(税込)
7日以内出荷
返品不可
4372240540A(シートガスケット)非石綿シートガスケット(スクリーン)79(スクリーン)4440
オープン
2,045
2,250(税込)
7日以内出荷
返品不可
4372241450A(シートガスケット)膨張黒鉛シート(スクリーン)94(スクリーン)5450
オープン
2,557
2,813(税込)
7日以内出荷
返品不可
4372243065A(シートガスケット)膨張黒鉛シート(スクリーン)165(スクリーン)7065
オープン
5,523
6,075(税込)
9日以内出荷
返品不可
4372243980A(シートガスケット)膨張黒鉛シート(スクリーン)190(スクリーン)8580
オープン
6,699
7,369(税込)
7日以内出荷
返品不可
43722448100A(シートガスケット)膨張黒鉛シート(スクリーン)218(スクリーン)105100
オープン
8,442
9,286(税込)
7日以内出荷
返品不可
43722457125A(シートガスケット)膨張黒鉛シート(スクリーン)245(スクリーン)130125
オープン
9,994
10,993(税込)
12日以内出荷
返品不可
43722466150A(シートガスケット)膨張黒鉛シート(スクリーン)270(スクリーン)157150
オープン
24,418
26,860(税込)
12日以内出荷
返品不可
43722475200A(シートガスケット)膨張黒鉛シート(スクリーン)305(スクリーン)207200
オープン
31,096
34,206(税込)
12日以内出荷
返品不可
43722484250A(シートガスケット)膨張黒鉛シート(スクリーン)358(スクリーン)257250
オープン
97,475
107,223(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする