ノーブランド
KITZ製10FDYBF用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(互換品)
KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。
用途
配管内の異物除去
バルブ型式
10FDYBF
材質(スクリーン)
SUS304
材質(バルブ)
ダクタイル鋳鉄
内容量
1個
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書をご確認ください。
※スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
バスケットに入れる
65
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
高さ(mm)
口径(Φmm)
呼び径(A)
スクリーン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43722500
15A 20#
(シートガスケット)非石綿シートガスケット
(スクリーン)46
(スクリーン)18
15
金網付(20#)
オープン
¥
1,559
¥
1,715
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43722509
15A 40#
(シートガスケット)非石綿シートガスケット
(スクリーン)46
(スクリーン)18
15
金網付(40#)
オープン
¥
1,559
¥
1,715
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43722518
15A 60#
(シートガスケット)非石綿シートガスケット
(スクリーン)46
(スクリーン)18
15
金網付(60#)
オープン
¥
1,559
¥
1,715
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43722527
15A 80#
(シートガスケット)非石綿シートガスケット
(スクリーン)46
(スクリーン)18
15
金網付(80#)
オープン
¥
1,776
¥
1,954
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43722536
15A 100#
(シートガスケット)非石綿シートガスケット
(スクリーン)46
(スクリーン)18
15
金網付(100#)
オープン
¥
1,776
¥
1,954
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43722545
20A 20#
(シートガスケット)非石綿シートガスケット
(スクリーン)50
(スクリーン)23
20
金網付(20#)
オープン
¥
1,672
¥
1,839
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722554
20A 40#
(シートガスケット)非石綿シートガスケット
(スクリーン)50
(スクリーン)23
20
金網付(40#)
オープン
¥
1,672
¥
1,839
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43722570
20A 60#
(シートガスケット)非石綿シートガスケット
(スクリーン)50
(スクリーン)23
20
金網付(60#)
オープン
¥
1,672
¥
1,839
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43722579
20A 80#
(シートガスケット)非石綿シートガスケット
(スクリーン)50
(スクリーン)23
20
金網付(80#)
オープン
¥
1,893
¥
2,082
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43722588
20A 100#
(シートガスケット)非石綿シートガスケット
(スクリーン)50
(スクリーン)23
20
金網付(100#)
オープン
¥
1,893
¥
2,082
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43722597
25A 20#
(シートガスケット)非石綿シートガスケット
(スクリーン)64
(スクリーン)29
25
金網付(20#)
オープン
¥
2,116
¥
2,328
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43722606
25A 40#
(シートガスケット)非石綿シートガスケット
(スクリーン)64
(スクリーン)29
25
金網付(40#)
オープン
¥
2,116
¥
2,328
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43722615
25A 60#
(シートガスケット)非石綿シートガスケット
(スクリーン)64
(スクリーン)29
25
金網付(60#)
オープン
¥
2,117
¥
2,329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43722624
25A 80#
(シートガスケット)非石綿シートガスケット
(スクリーン)64
(スクリーン)29
25
金網付(80#)
オープン
¥
2,214
¥
2,435
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43722640
25A 100#
(シートガスケット)非石綿シートガスケット
(スクリーン)64
(スクリーン)29
25
金網付(100#)
オープン
¥
2,214
¥
2,435
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43722649
32A 20#
(シートガスケット)非石綿シートガスケット
(スクリーン)75
(スクリーン)36
32
金網付(20#)
オープン
¥
2,220
¥
2,442
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43722658
32A 40#
(シートガスケット)非石綿シートガスケット
(スクリーン)75
(スクリーン)36
32
金網付(40#)
オープン
¥
2,220
¥
2,442
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43722667
32A 60#
(シートガスケット)非石綿シートガスケット
(スクリーン)75
(スクリーン)36
32
金網付(60#)
オープン
¥
2,220
¥
2,442
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43722676
32A 80#
(シートガスケット)非石綿シートガスケット
(スクリーン)75
(スクリーン)36
32
金網付(80#)
オープン
¥
2,559
¥
2,815
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43722685
32A 100#
(シートガスケット)非石綿シートガスケット
(スクリーン)75
(スクリーン)36
32
金網付(100#)
オープン
¥
2,559
¥
2,815
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43722694
40A 20#
(シートガスケット)非石綿シートガスケット
(スクリーン)79
(スクリーン)44
40
金網付(20#)
オープン
¥
3,002
¥
3,302
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43722710
40A 40#
(シートガスケット)非石綿シートガスケット
(スクリーン)79
(スクリーン)44
40
金網付(40#)
オープン
¥
3,002
¥
3,302
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43722719
40A 60#
(シートガスケット)非石綿シートガスケット
(スクリーン)79
(スクリーン)44
40
金網付(60#)
オープン
¥
3,002
¥
3,302
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43722728
40A 80#
(シートガスケット)非石綿シートガスケット
(スクリーン)79
(スクリーン)44
40
金網付(80#)
オープン
¥
3,891
¥
4,280
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43722737
40A 100#
(シートガスケット)非石綿シートガスケット
(スクリーン)79
(スクリーン)44
40
金網付(100#)
オープン
¥
3,891
¥
4,280
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43722746
50A 20#
(シートガスケット)膨張黒鉛シート
(スクリーン)94
(スクリーン)54
50
金網付(20#)
オープン
¥
3,891
¥
4,280
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43722755
50A 40#
(シートガスケット)膨張黒鉛シート
(スクリーン)94
(スクリーン)54
50
金網付(40#)
オープン
¥
3,891
¥
4,280
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43722764
50A 60#
(シートガスケット)膨張黒鉛シート
(スクリーン)94
(スクリーン)54
50
金網付(60#)
オープン
¥
3,891
¥
4,280
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43722780
50A 80#
(シートガスケット)膨張黒鉛シート
(スクリーン)94
(スクリーン)54
50
金網付(80#)
オープン
¥
4,666
¥
5,133
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43722789
50A 100#
(シートガスケット)膨張黒鉛シート
(スクリーン)94
(スクリーン)54
50
金網付(100#)
オープン
¥
4,666
¥
5,133
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43722798
65A 20#
(シートガスケット)膨張黒鉛シート
(スクリーン)165
(スクリーン)70
65
金網付(20#)
オープン
¥
7,666
¥
8,433
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43722807
65A 40#
(シートガスケット)膨張黒鉛シート
(スクリーン)165
(スクリーン)70
65
金網付(40#)
オープン
¥
7,666
¥
8,433
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43722816
65A 60#
(シートガスケット)膨張黒鉛シート
(スクリーン)165
(スクリーン)70
65
金網付(60#)
オープン
¥
7,666
¥
8,433
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43722825
65A 80#
(シートガスケット)膨張黒鉛シート
(スクリーン)165
(スクリーン)70
65
金網付(80#)
オープン
¥
8,772
¥
9,649
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722834
65A 100#
(シートガスケット)膨張黒鉛シート
(スクリーン)165
(スクリーン)70
65
金網付(100#)
オープン
¥
8,772
¥
9,649
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722850
80A 20#
(シートガスケット)膨張黒鉛シート
(スクリーン)190
(スクリーン)85
80
金網付(20#)
オープン
¥
8,881
¥
9,769
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722859
80A 40#
(シートガスケット)膨張黒鉛シート
(スクリーン)190
(スクリーン)85
80
金網付(40#)
オープン
¥
8,881
¥
9,769
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722868
80A 60#
(シートガスケット)膨張黒鉛シート
(スクリーン)190
(スクリーン)85
80
金網付(60#)
オープン
¥
8,881
¥
9,769
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722877
80A 80#
(シートガスケット)膨張黒鉛シート
(スクリーン)190
(スクリーン)85
80
金網付(80#)
オープン
¥
9,774
¥
10,751
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722886
80A 100#
(シートガスケット)膨張黒鉛シート
(スクリーン)190
(スクリーン)85
80
金網付(100#)
オープン
¥
9,774
¥
10,751
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722895
100A 20#
(シートガスケット)膨張黒鉛シート
(スクリーン)218
(スクリーン)105
100
金網付(20#)
オープン
¥
14,416
¥
15,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722904
100A 40#
(シートガスケット)膨張黒鉛シート
(スクリーン)218
(スクリーン)105
100
金網付(40#)
オープン
¥
14,416
¥
15,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722920
100A 60#
(シートガスケット)膨張黒鉛シート
(スクリーン)218
(スクリーン)105
100
金網付(60#)
オープン
¥
14,416
¥
15,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722929
100A 80#
(シートガスケット)膨張黒鉛シート
(スクリーン)218
(スクリーン)105
100
金網付(80#)
オープン
¥
16,652
¥
18,317
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722938
100A 100#
(シートガスケット)膨張黒鉛シート
(スクリーン)218
(スクリーン)105
100
金網付(100#)
オープン
¥
16,652
¥
18,317
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722947
125A 20#
(シートガスケット)膨張黒鉛シート
(スクリーン)245
(スクリーン)130
125
金網付(20#)
オープン
¥
16,644
¥
18,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43722956
125A 40#
(シートガスケット)膨張黒鉛シート
(スクリーン)245
(スクリーン)130
125
金網付(40#)
オープン
¥
16,644
¥
18,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43722965
125A 60#
(シートガスケット)膨張黒鉛シート
(スクリーン)245
(スクリーン)130
125
金網付(60#)
オープン
¥
16,644
¥
18,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43722974
125A 80#
(シートガスケット)膨張黒鉛シート
(スクリーン)245
(スクリーン)130
125
金網付(80#)
オープン
¥
17,761
¥
19,537
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43722990
125A 100#
(シートガスケット)膨張黒鉛シート
(スクリーン)245
(スクリーン)130
125
金網付(100#)
オープン
¥
17,761
¥
19,537
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材