エコ・トラスト・ジャパン
LED高天井器具 普及モデル
水銀灯400形相当
取付はアーム型/チェーン吊り型の2種類。
広範囲を明るくするビーム角120°タイプ。
前面パネルは透過性の良いクリアタイプ。
用途
工場・倉庫・体育館の照明
付属品
落下防止ワイヤー
質量(kg)
4.5
使用温度範囲(℃)
-40~50
消費電力(W)
98.6
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
最大330×200
全光束(Lm)
14790
電源電圧(V)
AC100~240
色温度(K)
5000
防塵防水性能
IP65
光源寿命
50000時間
光色
昼白色相当
ビーム角度(°)
1/2ビーム角:120
演色指数(Ra)
80
内容量
1個
注意
※電気工事は、電気工事士の有資格者が実施してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43723726
TLHB40050098147
¥
122,052
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください