エコ・トラスト・ジャパン
LED投光器 クリアカバー
ビーム角は80°(中角形)
屋外使用可な防塵、防水性能IP65仕様。
取付けアームは角度調整が可能で、任意の場所を明るく照らす。
用途
駐車場のエリア照明、アーケードの間接照明、建物のライトアップ照明
付属品
落下防止ワイヤー
質量(kg)
4.2
取付
天井直付け:○、床置き:○、斜め付け:×、垂直付け:×
使用温度範囲(℃)
-20~+40
消費電力(W)
100
定格電圧(V)
AC100~240
全光束(Lm)
11500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290.5×248×133
色温度(K)
5000
防塵防水性能
IP65
光源寿命
50000時間
設置場所
屋内屋外
光色
昼白色
ビーム角度(°)
1/2ビーム角:80
演色指数(Ra)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43723744
TLFL300M50100115C
¥
105,642
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください