曜日別特売

LEDベースライト TLBOシリーズ

LEDベースライト TLBOシリーズ - エコ・トラスト・ジャパンLEDベースライト TLBOシリーズ - エコ・トラスト・ジャパンLEDベースライト TLBOシリーズ - エコ・トラスト・ジャパンLEDベースライト TLBOシリーズ - エコ・トラスト・ジャパン

明るさは4種類をラインナップ
低ノイズLEDベースライト照明 <CISPR>。電磁波妨害対策でノイズが医療機器やテレビ、ラジオなどの電子機器に影響を及ぼしません。
製品保証は5年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。

仕様LEDユニット、電源内蔵種別40形質量(kg)1.5種類トラフ型使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)AC90~242寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1250×53×68.5色温度(K)5000光源寿命40000時間光色昼白色相当演色指数(Ra)80内容量1個
注意
※一般屋内用です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所では使用できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43723769TLBP40T501325A13.12500190.9Hf32形×1灯式定格出力器具相当
18,040
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
43723778TLBP40T502140A214000190.5FLR40形×2灯式器具相当
19,809
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
43723787TLBP40T502752A27.35200190.5Hf32形×2灯式定格出力器具相当
22,270
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
43723796TLBP40T504169A416900168.3Hf32形×2灯式高出力器具相当
25,347
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする