曜日別特売

LEDベースライト TLBOシリーズ

LEDベースライト TLBOシリーズ - エコ・トラスト・ジャパンLEDベースライト TLBOシリーズ - エコ・トラスト・ジャパンLEDベースライト TLBOシリーズ - エコ・トラスト・ジャパンLEDベースライト TLBOシリーズ - エコ・トラスト・ジャパンLEDベースライト TLBOシリーズ - エコ・トラスト・ジャパンLEDベースライト TLBOシリーズ - エコ・トラスト・ジャパンLEDベースライト TLBOシリーズ - エコ・トラスト・ジャパンLEDベースライト TLBOシリーズ - エコ・トラスト・ジャパン

190.9Lm/wの高効率(TLBP40VW-501325A)
電力削減75%、C02排出量75%削減(LEDベースライトとFLR40W形蛍光灯2灯と比較)
LEDベースライトは53mmの薄型でスタイリッシュ
明るさは4種類
器具幅は160mm/230mm
低ノイズLEDベースライト照明<CISPR>。電磁波妨害対策でノイズが医療機器やテレビ、ラジオなどの電子機器に影響を及ぼしません。
製品保証は5年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。

仕様LEDユニット、電源内蔵種別40形種類逆富士型使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)AC90~242色温度(K)5000光源寿命40000時間光色昼白色相当演色指数(Ra)80内容量1個
注意
※一般屋内用です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所では使用できません。
全8種類を絞り込む
消費電力(W)
全光束(Lm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43723805TLBP40VN501325A2.013.11250×53×1602500190.9
18,040
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
43723814TLBP40VN502140A2.0211250×53×1604000190.5
19,809
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
43723830TLBP40VN502752A2.027.31250×53×1605200190.5
22,270
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
43723839TLBP40VN504169A2.0411250×53×1606900168.3
25,347
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
43723848TLBP40VW501325A2.213.11250×53×2302500190.9
18,194
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
43723857TLBP40VW502140A2.2211250×53×2304000190.5
19,962
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
43723866TLBP40VW502752A2.227.31250×53×2305200190.5
22,424
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
43723875TLBP40VW504169A2.2411250×53×2306900168.3
25,500
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする