直管形LEDランプ スリム管モデル

直管形LEDランプ スリム管モデル - エコ・トラスト・ジャパン直管形LEDランプ スリム管モデル - エコ・トラスト・ジャパン直管形LEDランプ スリム管モデル - エコ・トラスト・ジャパン

創意工夫したデバイス実装によって、【まぶしさ】【粒々感を低減】【ワイドな光】を実現しました。オフィス環境に最適な自然な光のLEDランプです。
Φ25.5mmのスリム管の採用で、薄型器具、ルーバー付器具、埋込ルーバー付器具など広範囲な器具に取り付けできます。
ワイドな配光角度で、蛍光灯のように天井まで広範囲に照らすことができ、部屋全体が明るくなります。
電源内蔵ながら蛍光灯Hf32形の198gに迫る約170gの軽量を実現しました。工事や器具、天井への負担が軽減されます。
電磁ノイズが気になる環境病院等でも使用できるCISPR11/15に準拠した低ノイズLEDランプです。(CISPRとは国際無線障害特別委員会が制定した規格)
厳密な品質管理体制にもとづき、5年間の長期保証を実現しました。

使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)AC90~242口金G13色温度(K)5000保証期間5年間(メーカー指定条件あり)光源寿命40000時間配光角度(°)最大290演色指数(Ra)83内容量1個
注意
※蛍光灯器具には配線変更工事が必要です。配線変更工事をしていない器具にそのままご使用いただくことはできません。
※電気工事は、電気工事士の有資格者が実施してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(g)
消費電力(W)
全光束(Lm)
直径×長さL(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43723970TLSP20500610A20形相当標準タイプ約1206100025.5×580
オープン
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
43723979TLSP40501220A40形相当標準タイプ約17012200025.5×1198
オープン
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
43723988TLHP40501828A40形相当高輝度タイプ約17018280025.5×1198
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする