曜日別特売

空気循環式殺菌灯器具

空気循環式殺菌灯器具 - エコ・トラスト・ジャパン空気循環式殺菌灯器具 - エコ・トラスト・ジャパン

室内空気を内蔵ファンで強制循環させ殺菌ランプ(波長254nmの深紫外線)を照射し菌を効果的に抑制する空気循環式紫外線洗浄機です。
殺菌ランプは本体に内蔵する方式を採用、光漏れが無く人がいる空間でも安心して連続運転ができます。
薬品を使用しないため、室内に残留物が発生しません。ニオイもでません。
フィルター除菌方式と異なりメンテも簡単です。(ランプは8000時間事交換で経済的)
設置目安(天井高2.5m)は、25畳、20畳タイプの2種類です。

質量(kg)5.1(ランプ含む)定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)765×207×140保証期間1年間設置方法天井直付型(電気工事必要)光源寿命8000時間適合ランプ殺菌ランプ GL15 2本内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
設置形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43724006ETDAS15248.5(天井高2.5m)100m3/25畳
89,232
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
43724015ETDAM15247.3(天井高2.5m)80m3/20畳
86,667
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする