日晴金属
PCキャッチャー壁面用
溶融亜鉛メッキ仕上げで塩害地でも安心して使用できます。
用途
壁面用ブラケット
材質
熱間圧延軟鋼板(SPHC)/冷間圧延鋼板(SPCC)/HDZT(溶融亜鉛メッキ)
奥行(mm)
250-385
使用荷重(kg)
150
横幅(mm)
400-800
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43724225
PC-BJ31
¥
26,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください