ビット・トレード・ワン
透明シール型タッチスイッチ シンプルタイプ
仕様
タッチセンサ方式:静電容量式
出力
リレー接点出力(定格1A 24VDC/0.5A 125VAC)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
基板部外形:34.5×25.5×12(突起部・配線を除く)、フィルム部外形:27×30×0.075(突起部を除く)
スイッチ動作
モーメンタリ/オルタネイトを切替可能
スイッチ数
1
動作電圧(V)
5~12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43724250
AD00018RE
¥
2,790
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください