セパレーター

セパレーター - KUKKO(クッコ)

部品を引き抜くにはセパレーター(15-00)とプーラー装置(18-00)を組み合わせて使用します。
適合するプーラー装置のボルトをセパレーターの2つのタップホールにねじ込みます。
セパレーターの爪はたいへん鋭くなっており、部品の裏に入り込み、てこの原理で押し出します。

適合プーラー装置品番:18-00質量(kg)0.23ボルト長さ(mm)間:40開き幅(mm)スライド:Φ6-40ねじサイズプーラー装置取付け用:M6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4372654415-00
21,500
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする