KUKKO(クッコ)
プーラー装置
部品を引き抜くにはセパレーター(15-00)とプーラー装置(18-00)を組み合わせて使用します。
プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
質量(kg)
0.82
能力(mm)
25-100
取付ねじサイズ
セパレーター:M6
リーチ寸法(mm)
60
内容量
1個
注意
※ショルダー単品の供給はございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43726569
18-00
¥
18,680
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください