KUKKO(クッコ)
油圧スピンドル付プーラー装置
セパレーター(13、15、17シリーズ)と共に用います。
プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
ねじピッチ(mm)
セパレーター取付け用:1.5
取付ねじサイズ
セパレーター:M14
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
能力(mm)
最大荷重(t)
リーチ寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43726578
18-2-B
4.75
60-200
7
250
¥
132,350
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43726587
18-3-B
8.41
80-300
10
300
¥
179,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43726596
18-4-B
21.11
120-380
15
350
¥
352,650
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43726605
18-5-B
37
150-440
20
400
¥
498,100
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください