曜日別特売

2本アームプーラー

2本アームプーラー - KUKKO(クッコ)

サイドクランプ付です。
VW/AUDI(2007~)用。

質量(kg)1.59被引き抜き物の直径最大(mm)外抜き:120アーム長さ(mm)100最大荷重(t)4.5六角(mm)17内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4372661420-10-V
83,700
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする